ゴミカート シングルタイプ矢崎化工16日以内出荷
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。70Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス質量(kg)約4.5材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)384キャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所)適合容量(L)70用特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×454×659材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)