絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(232)
  • エスコ(1,405)
  • ケルヒャー(1,225)
  • CONDOR(山崎産業)(1,163)
  • テラモト(1,071)
  • ミヅシマ工業(602)
  • アズマ工業(535)
  • 八ツ矢工業(447)
  • TRUSCO(384)
  • 日本サニパック(276)
  • 3M(スリーエム)(238)
  • ニルフィスク(232)
  • オーエ(214)
  • アイセン(206)
  • ラバーメイド(187)
  • アサダ(176)
  • オルディ(168)
  • ジャパックス(167)
  • LEC(レック)(156)
  • ETTORE(エトレ)(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル鶴見製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル関連資料(6.32MB)
ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 鶴見製作所ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型鶴見製作所
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38出力(kW)1最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}関連資料(0.96MB)
高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品鶴見製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用極数4極電圧(V)三相200
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型鶴見製作所
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用質量(kg)150出力(kW)5.5電圧(V)三相200車輪Φ150×2 (固定車)
高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品 鶴見製作所高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品鶴見製作所
129税込142
1個
3日以内出荷
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F48関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型鶴見製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ES・HPJ-0730MESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用?構造三連プランジャポンプ吐出量(L/min)29.2関連資料外寸・構造図(0.08MB) 仕様書(0.03MB)圧力(MPa)6.5
高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機(エンジン駆動・直結タイプ) HPJ型鶴見製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。 特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型鶴見製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品