絞り込み
ブランド
- 日本クランツレ
- モノタロウ(233)
- エスコ(1,237)
- CONDOR(山崎産業)(849)
- テラモト(712)
- ケルヒャー(408)
- TRUSCO(385)
- アズマ工業(284)
- ラバーメイド(188)
- 3M(スリーエム)(181)
- アサダ(176)
- 日本サニパック(162)
- スーパー工業(156)
- オーエ(139)
- ジャパックス(134)
- LEC(レック)(131)
- リス(120)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](113)
- 京セラインダストリアルツールズ(113)
- アイセン(109)
- アイリスオーヤマ(107)
- ブランドをもっと見る

手押しバキュームスイーパー
日本クランツレ¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
冷水高圧洗浄機 三相200V
日本クランツレ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。質量(kg)31.5高さ(mm)870電源三相200V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
高水圧洗浄機 Profi
日本クランツレ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷から5日以内出荷高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下