カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィス家具/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具(2)
- 業務用掃除機(105)
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(6)
- 液体吸収材・処理剤(2)
- 清掃用品
- オフィス家具/清掃用品
絞り込み
ブランド
- アズワン(5)
- FPS(12)
- ニルフィスク(34)
- マキタ(2)
- DESCO(5)
- NIVAC(1)
- RS PRO(2)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SPRiNTUS(6)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(22)
- シーバイエス(1)
- ペンギンワックス(1)
- リンレイ(1)
- 三立機器(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 大一産業(3)
- 日本クランツレ(3)
- 蔵王産業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
清掃用品 :「HEPA」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード

HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA
FPS(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです。プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい。水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mmフィルターHEPAフィルター、カートリッジフィルター適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
HEPAフィルター
ニルフィスク¥69,980税込¥76,9781個当日出荷GM80用オプションパーツです。仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
HEPA14フィルターバッグ
SPRiNTUS¥6,598税込¥7,2581セット(10枚)当日出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターバッグです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
LVS用HEPAフィルター
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷業務用ステッククリーナー LVS 用の、欧州DIN EN 1822:2019規格HEPA13フィルターです。微細な粒子を99.9%以上捕集します。厳しい衛生環境基準が求められるシーンでのご使用におすすめです。適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)72×81×32
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA ホースアッセンブリー
FPS¥1,898税込¥2,0881本当日出荷HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、ホースアッセンブリーです。
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA アルミ延長管
FPS¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、アルミ延長管です。
業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥56,980税込¥62,6781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)
アズワン¥7,750税込¥8,5251個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用
ニルフィスク¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
HEPA フィルター
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
アスベスト対応 HEPA乾式集塵機
SPRiNTUS¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
HEPA H13フィルター
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。適合機種KIRA CV 50
HEPA14Fカセット
SPRiNTUS¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターカセットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
HEPA 排気フィルター CV用
ケルヒャー¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
GD930S2用HEPAフィルター
ニルフィスク¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 断線防止フックゴム
FPS¥299税込¥3291個4日以内出荷HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、断線防止フックゴムです。
極HEPA用布フィルター
大一産業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷。極HEPA用アクセサリーです。仕様●品名:布フィルター●適合機種:27200268●極HEPA用布フィルター●原産国:中国●コード番号:369-2548アズワン品番67-2354-84
GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























































![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07680351-261120-02.jpg)