絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
ねじの呼び
  • NPT 1
  • -(6)
  • G(PF) 1/4(13)
  • G(PF) 3/8(26)
  • G(PF) 1/2(31)
  • G(PF) 3/4(24)
  • G(PF) 1(23)
  • G(PF) 1-1/4(14)
  • G(PF) 1-1/2(10)
  • G(PF) 2(2)
  • M6(2)
  • M8(26)
  • M10(50)
  • M12(37)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • R(PT) 1/4(4)
  • R(PT) 3/8(7)
  • R(PT) 1/2(6)
  • R(PT) 3/4(3)
材質(本体)
  • 黄銅(2)
黄銅
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から19日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓