絞り込み
ブランド
  • 協和(11)
  • イマオコーポレーション(3)
  • キーパー(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M10(2)
  • M12(2)
形状
  • その他(1)
  • 丸形(3)
  • 長形(12)
耐熱温度(℃)
  • 90
  • 80(4)
  • 95(2)
  • 100(43)
  • 105(3)
  • 110(6)
  • 120(1)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(1)
  • 150(19)
  • 160(3)
  • 180(1)
  • 200(5)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
オイルゲージ キーパーオイルゲージキーパー
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
レベルインジケーター イマオコーポレーションレベルインジケーターイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和
2,998税込3,298
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
パイプ式オイルゲージ 協和パイプ式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
耐熱温度(℃)90
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ) イマオコーポレーションレベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーションレベルインジケーター(プロテクター付き)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
3日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ協和
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
標準型温度計付オイルゲージ 協和標準型温度計付オイルゲージ協和
6,798税込7,478
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
一般用コック付オイルゲージ 協和一般用コック付オイルゲージ協和
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポット窓特集
おすすめ人気ランキング
オイルポッド窓/オイル栓