絞り込み
溝数
  • 6
  • 1(28)
  • 2(30)
  • 3(28)
  • 4(32)
  • 5(21)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 12(1)
軸穴径(Φmm)
  • 23~80(1)
  • 30~110(1)
  • 33~100(1)
  • 50~125(1)
  • 55~160(1)
リム幅(mm)
  • 68.9(1)
  • 112.9(1)
  • 161.5(2)
  • 162(1)
  • 181(1)
  • 233(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • カネミツ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
36,200税込39,820
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)30~110溝の形5V溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
165,900税込182,490
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)55~160溝の形8V溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,760税込12,936
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)23~80溝の形3V溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
116,400税込128,040
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)50~125溝の形D溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
40,710税込44,781
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100溝の形C溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SNS パワーシーブ 8V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V6本掛カネミツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形8V溝数6
SNS パワーシーブ 5V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V6本掛カネミツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数6
SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V6本掛カネミツ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形3V溝数6
SNSJISVプーリ C形6本掛 カネミツSNSJISVプーリ C形6本掛カネミツ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数6種類Vプーリー
NSVプーリ C形6本掛 カネミツNSVプーリ C形6本掛カネミツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形C溝数6種類Vプーリー
JIS Vプーリー D-6 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-6NBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数6リム幅w(mm)233
ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 8V形NBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6NBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-
プーリー