絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(45)
  • 日立産機システム(28)
  • RS PRO(13)
  • マブチモーター(12)
  • 一宮電機(11)
  • 東芝(8)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • 日東電工(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 三木プーリ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
出力(kW)
  • 0.000487(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.55(1)
  • 0.75(2)
  • 1.5(3)
  • 2.2(3)
  • 3.7(1)
電源
  • 三相(7)
  • 単相(1)
  • 直流(7)
極数
  • 4(13)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC100(5)
  • AC200(10)
  • DC3(1)
取付方式
  • その他(1)
  • 脚取付(7)
その他・脚取付
外被構造
  • 防滴保護型(1)
防滴保護型
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.000487(1)
0.2(1)
0.25(2)
0.3(1)
0.4(1)
0.55(1)
0.75(2)
1.5(3)
2.2(3)
3.7(1)
単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ エスコ単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズエスコ
23,900税込26,290
1台
翌日出荷から8日以内出荷
横形
単相モーター (分相始動式) エスコ単相モーター (分相始動式)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W エスコ単相モーター 分相始動式 AC100V・250Wエスコ
27,400税込30,140
1台
翌日出荷
型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級Eアズワン品番65-2296-18定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
77,200税込84,920
1個
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-7A型式SF-PRO質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M保護方式IP44
AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
65,800税込72,380
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
87,400税込96,140
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
三相モーター (全閉外扇・屋内形) エスコ三相モーター (全閉外扇・屋内形)エスコ
89,800税込98,780
1台
4日以内出荷
全閉外扇形・屋内形。
極数4極電圧(V)200構造フランジ取付 (立形)
単相モーター(コンデンサ始動形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動形)エスコ
32,100税込35,310
1台
8日以内出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR極数4極電圧(V)100定格連続絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーター
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
10,600税込11,660
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-02
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
9,850税込10,835
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-03
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
9,400税込10,340
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-06
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-04
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
7,520税込8,272
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-02
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
8,900税込9,790
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9332-99
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
13,100税込14,410
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
7,280税込8,008
1個
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9332-98
ブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
7,200税込7,920
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:三相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(60W、90W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプアズワン品番65-9333-01
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
11,100税込12,210
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-07
制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ制動用外部抵抗 EA968DMシリーズエスコ
670税込737
1個
8日以内出荷
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:50Ω●定格出力:20W●使用条件:90W●SBD-IR用●ブレーキパック用アズワン品番65-9333-12
制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ制動用外部抵抗 EA968DMシリーズエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用アズワン品番65-9333-10
制動用外部抵抗 EA968DMシリーズ エスコ制動用外部抵抗 EA968DMシリーズエスコ
840税込924
1個
8日以内出荷
スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ エスコインダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズエスコ
12,300税込13,530
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプアズワン品番65-9332-05
ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズエスコ
10,900税込11,990
1台
8日以内出荷
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-03
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
109,900税込120,890
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-22A型式SF-PRO質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L保護方式IP44
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
147,700税込162,470
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
108,400税込119,240
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
DCモーター(リード線タイプ) エスコDCモーター(リード線タイプ)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900定格電流(A)0.63定格出力(W)0.487定格トルク(N・m)9.31定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
汎用モーター