絞り込み
ブランド
- 日東工器
- 三菱電機(37)
- 日東電工[モーター](35)
- 日立産機システム(28)
- エスコ(12)
- RS PRO(12)
- マブチモーター(11)
- 東芝(8)
- オーム電機(6)
- ELPA(5)
- 富士電機(5)
- 一宮電機(5)
- TAMIYA(タミヤ)(4)
- ニデックテクノモータ(4)
- SPARKFUN(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 日本スタンドサービス(2)
- GB[制御機器](2)
- スイデン(1)
- ブランドをもっと見る
定格電圧(V)
- DC12(1)
「出力(kW)」から絞り込む

DCモータ
日東工器¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_。旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_。ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_。尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。用途消毒液スプレー_x000D_。介護歯ブラシ_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして。定格電圧(V)DC12最高圧力(MPa)0.03到達真空度(kPa)-33.3定格時間(分)連続吐出空気量(L/min)2.5ポンプ口径Φ3(吐出・吸入)最高圧力(kPa)30(0.3kgf/cm2)