絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • 三菱電機(45)
  • エスコ(31)
  • 日立産機システム(28)
  • RS PRO(13)
  • マブチモーター(12)
  • 一宮電機(11)
  • 東芝(8)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 三木プーリ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(1)
電源
  • 三相(2)
  • 単相(4)
極数
  • 4(4)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220(1)
  • AC100(2)
  • AC200(3)
取付方式
  • フランジ取付(1)
  • 固定脚(2)
  • 脚取付(1)
フランジ取付・固定脚・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
  • 防滴保護型(3)
全閉外扇型・防滴保護型
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月10日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.1(1)
0.2(3)
0.3(1)
0.4(3)
0.75(1)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
22,980税込25,278
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター日東電工
14,980税込16,478
1台
欠品中
出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
20,980税込23,078
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
モータ 日東電工モータ日東電工
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
39,980税込43,978
1台
欠品中
出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
汎用モーター