絞り込み
ブランド
  • 倉敷化工
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(640)
  • 三木プーリ(38)
  • ナベヤ(32)
  • FIBET(18)
  • イマオコーポレーション(6)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • (4)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 昭和電線(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • シンキョー(1)
材質(ゴム)
  • 合成ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「SHINTO」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
ゴムパッキン 倉敷化工ゴムパッキン倉敷化工
269税込296
1個
当日出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工ソフトシリコン防振 QKQ倉敷化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応仕様剛性比(水平/圧縮):0.2適合用途防振
コンポマウント(除振用) 倉敷化工コンポマウント(除振用)倉敷化工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
大形ハイマウント 倉敷化工大形ハイマウント倉敷化工
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法dM30形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
コンポマウント(防振用) 倉敷化工コンポマウント(防振用)倉敷化工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。
性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
ハイマウント LMBシリーズ 倉敷化工ハイマウント LMBシリーズ倉敷化工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ)倉敷化工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
スプリングハイマウント 倉敷化工スプリングハイマウント倉敷化工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。 機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。
寸法dM20形状丸形材質(本体)スチールボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
コンポマウント 倉敷化工コンポマウント倉敷化工
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)倉敷化工
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)倉敷化工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)倉敷化工
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN倉敷化工
719税込791
1個
翌々日出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
スプリングマット用プレート 倉敷化工スプリングマット用プレート倉敷化工
359税込395
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置