絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(697)
  • エスコ(143)
  • 三木プーリ(131)
  • 倉敷化工(86)
  • ナベヤ(66)
  • (28)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • TOZEN(トーゼン)(25)
  • 明立精機(23)
  • FIBET(19)
  • イマオコーポレーション(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • ニッタ化工品(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 東京防音(13)
  • TRUSCO(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
材質(ゴム)
  • その他(2)
  • エチレンプロピレンゴム(EPDM)(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • 天然ゴム(NR)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金ゴムブッシュ ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
ROHS対応品です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上形状吊型
丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型ジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型ジョー・プリンス竹下
1,615税込1,777
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能 です。( -30 ~ 150℃ )・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKP型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKP型ジョー・プリンス竹下
2,375税込2,613
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途軽荷重機器材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下ハイマウント(ベアリング装着)ジョー・プリンス竹下
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型ジョー・プリンス竹下
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)適合用途防振仕上硬度70°±5°形状吊型RoHS指令(10物質対応)対応
防振パッド RHS型 ジョー・プリンス竹下防振パッド RHS型ジョー・プリンス竹下
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。防振パッドの両面には荷重が増加するに従って、受圧面積が増えるように、直径と高さの異なる4 つの突起の配列が設けられています。軽荷重の精密機器から大荷重用途まで、広い範囲で低い固有振動数が得られ、優れた防振効果が得られます。
用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート ジョー・プリンス竹下スプリングマット用プレートジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。PG-53用の取付プレートです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット ジョー・プリンス竹下スプリングマットジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KB型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下防振パッド KH型ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械材質天然ゴム(NR)取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型ジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKB型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKA型ジョー・プリンス竹下
2,988税込3,287
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXB型ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型ジョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷から72日以内出荷
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置