絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 定規

363件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業ライナーテック 平行定規 APシリーズ大平産業
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)質量(kg)3.7±10%範囲(mm)スケール傾斜:±8/600スケールフロート量:5mm傾斜角度(°)図板:1、5作図範囲(mm)405X600
ステンレスプレートセット 大平産業ステンレスプレートセット大平産業
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
厚さ0.1mmのステンレスプレートです。
セット内容300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー、
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
定規 クツワ定規クツワ
129税込142
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規!
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 267
定規 クツワ定規クツワ
139税込153
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
30°ごとの色分けで目盛りが読みやすい!
定規 クツワ定規クツワ
189税込208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
定規 クツワ定規クツワ
189税込208
1本
5日以内出荷
シンプルデザインシリーズ
定規 クツワ定規クツワ
179税込197
1本
4日以内出荷
左利き用の右端始まり目盛り
定規セット クツワ定規セットクツワ
799税込879
1セット
4日以内出荷
スリムで開けやすいケース入定規セット
三角定規セット エスコ三角定規セットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165測定範囲(cm)7・12
ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパスヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入ドラパス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
三角スケール(土地家屋調査士用) ドラパス三角スケール(土地家屋調査士用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成に最適です。
プラ軸アルミ棒 ドラパスプラ軸アルミ棒ドラパス
209税込230
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)18
金属棒 ドラパス金属棒ドラパス
459税込505
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)17.5
ポケットスケール ドラパスポケットスケールドラパス
549税込604
1本
6日以内出荷
用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。幅(mm)30厚さ(mm)2全長(cm)31
アイソメトリックスケール ドラパスアイソメトリックスケールドラパス
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。 目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。幅(mm)50厚さ(mm)5
特殊スケール ドラパス特殊スケールドラパス
619税込681
1本
6日以内出荷
用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。 OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。幅(mm)37厚さ(mm)2測定範囲(cm)45
デザイナースケール アクリル製 ドラパスデザイナースケール アクリル製ドラパス
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
鉄道用カーブ定規(エッジ付) ドラパス鉄道用カーブ定規(エッジ付)ドラパス
15,980税込17,578
1式
5日以内出荷から9日以内出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
特殊カーブ定規(4枚組) ドラパス特殊カーブ定規(4枚組)ドラパス
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
用途大学教授ご考案のオリジナルカーブ定規の4枚組です。ユニカーブと少し似た形状ですが、外形寸法はひと回り大きく作られております。2mmの透明アクリル製で、ビニールケースにセットしてあります。厚さ(mm)2
フレンチカーブ定規(3枚組) ドラパスフレンチカーブ定規(3枚組)ドラパス
1,398税込1,538
1式
5日以内出荷
用途大きなカーブから小さなカーブまで備えた万能タイプの雲形定規です。両面インクエッジ付で便利です。MS製(30%PS+70%アクリル)厚さ(mm)2
雲形定規(6枚組) ドラパス雲形定規(6枚組)ドラパス
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
用途透明なアクリル板からカットした雲形定規です。成型品より切削面の滑らかさは劣りますが、歪がありません。サイズ(cm)18
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
三角定規用保護ケース ドラパス三角定規用保護ケースドラパス
849税込934
1枚
6日以内出荷
用途三角定規を保護する布製ケースです。
カッティング三角定規(5mm方眼入 3mm厚) ドラパスカッティング三角定規(5mm方眼入 3mm厚)ドラパス
4,398税込4,838
1組
6日以内出荷
用途三角定規の一辺にステンレスのエッジを組み込んでおり、カッティング作業をしても定規を傷めません。 3mm厚・5mm方眼入、見やすいグレー色インクを使用しています。厚さ(mm)3
アイソメトリック三角定規 ドラパスアイソメトリック三角定規ドラパス
949税込1,044
1枚
7日以内出荷
用途三角定規2mm厚18cmの長手(30/60/90°)の三辺にアイソメトリック縮み尺を印刷しています。 アイソメトリック縮み尺は、1cmを0.816cmに縮めており、面取加工済みです。厚さ(mm)2サイズ(cm)18
三角定規(15°赤線入目盛付 2mm厚) ドラパス三角定規(15°赤線入目盛付 2mm厚)ドラパス
639税込703
1組
6日以内出荷
用途15°線赤線入三角定規は、寸法線の記入に大変便利です。厚さ(mm)2サイズ(cm)15
三角定規(15°赤線入 2mm厚) ドラパス三角定規(15°赤線入 2mm厚)ドラパス
579税込637
1組
6日以内出荷
用途15°線赤線入三角定規は、寸法線の記入に大変便利です。厚さ(mm)2
三角定規(雲形抜き 2mm厚) ドラパス三角定規(雲形抜き 2mm厚)ドラパス
859税込945
1組
6日以内出荷
用途三角定規に雲形を抜き込んだ雲形抜き三角定規は、教材用としてお勧めします。厚さ(mm)2サイズ(cm)24
三角定規(インクエッジ・目盛付) ドラパス三角定規(インクエッジ・目盛付)ドラパス
2,498税込2,748
1組
5日以内出荷
用途インクエッジ・目盛付の三角定規です。この三角定規は、他の三角定規と異なり定規の端から端まで目盛が付いております。厚さ(mm)2.5
三角定規 ドラパス三角定規ドラパス
609税込670
1組
5日以内出荷から7日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
UHOLABO マンボウⅢ UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢUHOLABO(ウホラボ)
8,798税込9,678
1本
21日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス マンボウⅢ ドラパスドラパス マンボウⅢドラパス
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス ベスト定規 light ドラパスドラパス ベスト定規 lightドラパス
799税込879
1本
6日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8材質(本体)ポリカーボネート
単位換算定規(10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]単位換算定規(10個組)アーテック[学校教材・教育玩具]
3,000税込3,300
1セット
当日出荷
単位換算が一目瞭然! 物の長さ・重さ・面積・体積・液量の変換が可視化されている定規です。
セット内容単位換算定規×10個材質ABS寸法(cm)17×4×6
三角定規 3mm 目盛無し ドラパス三角定規 3mm 目盛無しドラパス
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。 ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き) ドラパスA2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)ドラパス
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600
縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) エスコ縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
折りたたみ式 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに。 ノートに挟んで携帯できます。 ラミネート製法で目盛が消えません。
仕様●測量目盛:30cm●全長(mm):320●幅(mm):32●厚み:0.9mm●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600●材質:PET樹脂●重量(g):11アズワン品番65-2176-57
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)315幅(mm)35厚さ(mm)3本体質量(g)37材質アクリル
定規