絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,268)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(726)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(656)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • アズワン(532)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導通チェッカー ネグロス電工導通チェッカーネグロス電工
3,798税込4,178
1台
当日出荷
メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工スタッドセンサー PRO SLネグロス電工
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
コンセント配線チェッカー デルタメイト ネグロス電工コンセント配線チェッカー デルタメイトネグロス電工
36,980税込40,678
1セット
8日以内出荷
接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
自主検査用ポータブル送電器 ネグロス電工自主検査用ポータブル送電器ネグロス電工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
自主検査用送電器 ネグロス電工自主検査用送電器ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(50個)
8日以内出荷
延長ケーブルPCUTJLK1、自主検査用ポータブル送電器PCUT1に使用する専用ヒューズです。速溶断型ヒューズ(短絡保護専用)となります。
仕様速溶断型ヒューズ:Φ5.2-20 10A適合PCUT1、PCUTJLK1
自主検査用送電器 ネグロス電工自主検査用送電器ネグロス電工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
自主検査用送電器 ネグロス電工自主検査用送電器ネグロス電工
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
適合PCUT1、PCUTJLK1適合板厚(mm)接続:最大8以下接続可能電線(mm2)最大38以下接続端子最大Φ8mm以下
デルタメイト ネグロス電工デルタメイトネグロス電工
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
電圧側極接合線(SXD1用) ネグロス電工電圧側極接合線(SXD1用)ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
接地端子用リード線(SXD1用) ネグロス電工接地端子用リード線(SXD1用)ネグロス電工
839税込923
1個
16日以内出荷
クリップ付リード線(SXD1用) ネグロス電工クリップ付リード線(SXD1用)ネグロス電工
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
100切りコンベックス ネグロス電工100切りコンベックスネグロス電工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
テープ表面に、通常の目盛りと100切りの目盛りを入れており、どちらでも計測でき便利です。テープ裏面は、縦の目盛り表示になっており、高さを測るのに便利です。耐久性と直立性に優れたテープ素材を使用しております。テープの引込スピードを調整できる操作しやすい大型ブレーキボタン付き。落下時に先端金具を保護するフックガード付き。
質量(g)400テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表面処理無電解ニッケルめっきULL目盛仕様メートル目盛