特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140 吸着力(N)1470 質量(kg)2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質希土類磁石(NeFe系) 質量(kg)0.8 寸法A(mm)99 寸法D(mm)26 寸法B(mm)60 寸法C(mm)25 耐熱温度(℃)70 吸着力(N[kgf])最大343(35)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21) 仕様磁極間隔5(2+3)mm 寸法B(mm)100
1台
249,800 税込274,780
92日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
98,900 税込108,790
3日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
92日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)マグネットクリーナ
全長(mm)720~1035 質量(kg)1.4 全幅(mm)405(吸着部300) キャスター径(Φmm)94 吸着量最大0.85kg
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)脱磁器
電源(V)AC110 電源コード(m)1.7
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)ミニ脱磁器
幅(mm)(有効脱磁)60 質量(kg)1.7 電源(V)AC110 寸法A(mm)123 寸法B(mm)83 寸法C(mm)83 使用率(%)90 電源コード(m)1.7 電源容量(VA)110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)ソリッドアングルプレート
材質S45C 寸法(mm)(プレート1 A×B×C)76×76×106、(プレート2 D×E×F)47×81×93 質量(kg)0.3 硬度HRC57±2 角度(°)(プレート1)45×45×90、(プレート2)30×60×90 精度(角度)±30秒 板厚(mm)6
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)角度ブロック
セット内容15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30° 材質S45C 質量(kg)1 硬度HRC57±2 精度(角度)±30秒 寸法(幅W×高さh)(mm)75×6
1式
54,980 税込60,478
3日以内出荷

材質SK2 寸法(mm)(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30 質量(kg)7.1 種類(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45° 硬度HRC55~58 精度(角度)±20秒
1式
149,800 税込164,780
3日以内出荷

材質S45C 寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38 質量(kg)3.8 種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5° 硬度HRC55~60 精度(角度)±30秒以内
1式
57,980 税込63,778
3日以内出荷

セット内容(W×H×L)10×14×50、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150、10×35×150、10×40×150、10×45×150、10×50×150mm 各2本 材質S45C 質量(kg)10.7 硬度HRC48~53 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ
1式(14個)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

セット内容(W×H×L)8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150mm 各2本 材質S45C 質量(kg)5.8 硬度HRC50±2 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ
1式(9個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本 材質S45C 質量(kg)11.6 硬度HRC50~55 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ
1式
39,980 税込43,978
3日以内出荷

セット内容(W×H×L)6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150 各2本 材質S45C 質量(kg)4.5 硬度HRC48~53 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ
1式
49,980 税込54,978
3日以内出荷

セット内容(W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本 材質S45C 質量(kg)2.2 硬度HRC48~53 精度(mm)±0.01 仕上処理総研磨仕上げ
1式
31,980 税込35,178
3日以内出荷