絞り込み
ブランド
- GOSSEN METRAWATT
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,127)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M611E)
GOSSEN METRAWATT¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Gossen Metrawatt ケーブルセット ケーブルセット(GTY3620034P0002)
GOSSEN METRAWATT¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ケーブルセット併用可能製品 = METRAmax2Accessories for METRA HIT multimeter