絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
  • 理研計器(1,971)
  • エスコ(1,107)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • テクロック(724)
  • SK(新潟精機)(693)
  • シンワ測定(667)
  • マイゾックス(643)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(507)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(386)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-75K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ色黒材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金

    MUELLER ELECTRIC
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 4.8mm絶縁 = あり色 = 金絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 黒絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
  • Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-11CPN わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-103TX わに口クリップ 5A MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-103TX わに口クリップ 5A

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー 010029 わに口クリップ 25A 19mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー 010029 わに口クリップ 25A 19mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = スチール入数=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-112-5 わに口クリップ 30A 16mm, 緑 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-112-5 わに口クリップ 30A 16mm, 緑

    MUELLER ELECTRIC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 16mm絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2031-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-78K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2 MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストアダプタ, 赤 BU-32101-2

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 190.5mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 190.5mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 190.5mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー フッククリップ 116.84mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ 116.84mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応