絞り込み
ブランド
  • 富士フイルムイメージングシステムズ
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,284)
  • エスコ(2,827)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,072)
  • シンワ測定(1,018)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(658)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • HIOKI(日置電機)(470)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(457)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルムイメージングシステムズ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
欠品中
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
欠品中
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
サーモスケール 富士フイルムイメージングシステムズサーモスケール富士フイルムイメージングシステムズ
14,980税込16,478
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
UVスケール解析システム 富士フイルムイメージングシステムズUVスケール解析システム富士フイルムイメージングシステムズ
96,980税込106,678
1式
9日以内出荷
UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)
圧力画像解析システム 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析システム富士フイルムイメージングシステムズ
579,800税込637,780
1式
9日以内出荷
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
紫外線光量分布測定フィルム 富士フイルムイメージングシステムズ紫外線光量分布測定フィルム富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5枚)ほか
9日以内出荷
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
パッチ型チャート モノクロ20段データ付 富士フイルムイメージングシステムズパッチ型チャート モノクロ20段データ付富士フイルムイメージングシステムズ
19,980税込21,978
1枚
26日以内出荷
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ高温用プレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
55,980税込61,578
1個
欠品中
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート富士フイルムイメージングシステムズ
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
種別キャリブレーションシート主な用途読取時に使用する校正用の台紙
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙)富士フイルムイメージングシステムズ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り)富士フイルムイメージングシステムズ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
フォルダー(PP貼り)はフォルダー(ボード紙)をPP加工したものです。油や水、薬品等、汚染度の高い現場下での使用に適しています。
種別フォルダー(PP貼り)機能汚れ・水・油に強い加工をしたフォルダー
プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
51,980税込57,178
1ケース
欠品中
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
ラダーパターンチャート NO.3 2007(A3)透過型 富士フイルムイメージングシステムズラダーパターンチャート NO.3 2007(A3)透過型富士フイルムイメージングシステムズ
49,980税込54,978
1枚
26日以内出荷
均一濃度版A4半光沢 富士フイルムイメージングシステムズ均一濃度版A4半光沢富士フイルムイメージングシステムズ
19,980税込21,978
1枚
26日以内出荷から32日以内出荷