絞り込み
ブランド
  • ROTRONIC
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,923)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,075)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(473)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
85,980税込94,578
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ
材質ポリカーボネイト(キャップ)質量(g)約17測定範囲(℃)【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)消費電力< 4.5 mAプローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)注文番号HC2A-SフィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)温度センサーPT100湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時電源供給3.3~5 VDCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
湿度計 ROTRONIC湿度計ROTRONIC
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)注文番号HP32表示バックライト付 LCD保護等級IP65温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.2MB)長期安定性< 1%rh/年 2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
湿度プローブ ROTRONIC湿度プローブROTRONIC
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.15MB)
温湿度データロガ ROTRONIC温湿度データロガROTRONIC
38,980税込42,878
1個
32日以内出荷
温湿度データロガ
仕様【調整】Humidity 1-point適合【FDA / GAMP】FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 conform software HW4質量(g)85寸法・サイズ(mm)90×60×23精度±3.0 %RH / ±0.3 ℃保護等級IP67温度センサーNTC湿度センサーROTRONIC HYGROMER(R) IN-1バッテリー1x CR2 batteryディスプレイ【タイプ】LCD, 2 lines【リフレッシュレート】5 sec. (Standard)記憶容量32,000 lines (TL-1D: 64,000 lines)測定間隔30 s…24 h互換性【HW4】V3.4.1 and higherRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】2 LEDs【バッテリ】Yesバッテリー寿命3 years (at a logging interval of 1 h)通信インターフェースMini USB
温度データロガ ROTRONIC温度データロガROTRONIC
72,980税込80,278
1箱(10個)
32日以内出荷
使い切り温度データロガ
仕様【測定パラメータ】Temperature適合GxP、EN12830、FDA21CFRPart11およびGAMP5質量(g)≒10種類【ロガー】一回使用表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5('-30~70)保護等級IP65(whenplacedinplasticbag)機能【マーク】輸送中の最大8ポイントをマーキング電池CR2032(交換不可)操作開始/停止ボタン、マークボタン記憶容量8192datapoints遅延時間【開始】0.5/5/10/30/60/90/120分OSWindows保存期間(年)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)ロギング【間隔】0.5/5/10/30/60/90/120minアラーム【種類】無効、単一値または累積値【範囲】-20~-10℃、-10~0℃、2~8℃、0~15℃、0~25℃、15~25℃、値は自由に選択可能通信インターフェースUSB
デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONICデジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタROTRONIC
76,980税込84,678
1個
23日以内出荷
HP32とHC2A-S間延長ケーブル用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタ ROTRONICデジタル信号増幅アンプ内蔵コネクタROTRONIC
91,980税込101,178
1個
62日以内出荷
HP32とHC2A-S間延長ケーブル
ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応