絞り込み
ブランド
- TESTEC
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,979)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,095)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(919)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(460)
- ブランドをもっと見る

Testec テストプローブ
TESTEC¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷テストプローブタイプ = 高電圧プローブ。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。EN61010-01及びEN61010-2-031。. 先端のねじ及びフックのねじ. 40 kV高電圧プローブ. 1000:1 電圧ディバイダタイプ高電圧プローブ 10 MΩの入力抵抗を持つデジタルマルチメータで電圧範囲に対するEHTチェック用 4 mmシュラウド安全プラグコネクタ及びアース付きわに口クリップ アースリード長さ90 cm、ケーブル長さ1 m
Testec テストプローブティップ 20030-2
TESTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = チップ併用可能製品 = プローブSpecial accessories for sensing heads