絞り込み
ブランド
  • EKO
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天日射計 EKO全天日射計EKO
95,980税込105,578
1台
当日出荷
付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
ネオ日射計 EKOネオ日射計EKO
199,800税込219,780
1台
欠品中
気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番125-6679幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定範囲(nm)(波長域)285~3000
非定常式 熱伝導テスター クイックラムダ EKO非定常式 熱伝導テスター クイックラムダEKO
1,598,000税込1,757,800
1台
21日以内出荷
表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。わずか1分で測定可能です。熱伝導率既知の標準サンプルによる検定値を利用しています。測定レンジは断熱材から金属までの広域に対応しています。熱伝導値によるクラス分け評価が可能です。USB接続によるPCソフトが利用可能です。
用途材料の品質評価に。真空断熱材の真空度チェックに。各種材料の劣化、品質変化の評価に。・各種材料の研究、開発、応用トラスコ品番180-6825幅(mm)250測定範囲VIP 真空断熱材 0.001~0.015 W/m・K 等質固体材料 0.03~5.00 W/m・K高さ(mm)90奥行(mm)200電源(V)AC100~240測定方式非定常法 ヒータ昇温方式測定方法非定常法 ヒータ昇温方式メモリー機能データ99件、キャリブレーション20件
精密全天日射計 EKO精密全天日射計EKO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番216-7677セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード材質アルミニウム質量(g)400波長(nm)285~3000(測定域)