絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,040)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(840)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40
PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
双眼鏡 PENTAX JUPITER 10x50
PENTAX(ペンタックス)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)50明るさ25実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約9m視野1000mにおける:114m質量(g)約7870寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP コンプリートキット
PENTAX(ペンタックス)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。 スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。 マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。付属品マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ幅(mm)約101厚さ(mm)鏡体:約39高さ(mm)約68質量(g)約150倍率(倍)6最短合焦距離0.7~1.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)143防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)8.2
ペンタックス 6倍単眼鏡 VM 6x21 WP
PENTAX(ペンタックス)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。 最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。 フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。 まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)付属品ケース、ストラップ幅(mm)約101厚さ(mm)鏡体:約39高さ(mm)約68質量(g)約150倍率(倍)6最短合焦距離0.7~1.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)143防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17.8実視界(°)8.2
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約350最短合焦距離約1.9m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
ペンタックス8~16倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。倍率(倍)8~16対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約310最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。 鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約300最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
双眼鏡 Papilio III 8.5x21 WR W/C
PENTAX(ペンタックス)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】。双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】。Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】。すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】。眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】。持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】。・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構。・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング。・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構。・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ。・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能付属品ケース、接眼キャップ、ストラップ色ブラック倍率(倍)8.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.3アイレリーフ(mm)15実視界(°)6
双眼鏡 Papilio III 6.5x21 WR W/C
PENTAX(ペンタックス)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷シリーズ初の防滴構造を採用、さまざまな環境での使用に対応した近距離観察が可能なコンパクトタイプの双眼鏡。【最短約50cmでの観察が可能】。双眼鏡で近くを見る際に生じる左右の視野のズレを、ピント位置に連動して対物レンズをスライドさせて補正する独自の「輻輳(ふくそう)補正機構」により、近距離の対象物でも目が疲れにくく、楽に観察することができます。遠距離では対物レンズが通常位置に戻るため、バードウォッチングやハイキング、スポーツ観戦、コンサートなどの用途にも適しています。【Papilioシリーズ初の防滴構造】。Papilioシリーズ初となるレンズ内部に水滴が入りにくい防滴構造を実現し、雨天や霧の中、水しぶきのかかる場所での信頼性を向上しています。接眼部と前面平板ガラス面には汚れが付着しにくい防汚コートを採用しています。【高い光学性能】。すべてのレンズに不要な光の反射を防止するマルチコーティングを施したフルマルチコーティングにより、良好な像性能を実現。また、非球面レンズと高屈折率ガラスプリズム(BaK4)の採用で、視野の隅々まで歪みの少ないクリアな像を確保しています。【見え味をさらに高める高性能HDコーティング】。高性能マルチコーティング”HDコーティング” をフルマルチコーティングの一部に新たに採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いので、逆光などの厳しい条件下でもコントラストが高くクリアな像で観察することができます。【ロングアイレリーフ設計】。眼鏡をかけたままでも全視野が見やすい、15mmのロングアイレリーフ設計になっています。【 ホールドしやすいラバー外装】。持ちやすく耐衝撃性にも優れたラバー素材を外装に採用しています。【その他】。・簡単な操作でスムーズに眼幅を合わせることができる独自の2軸連動式眼幅調整機構。・ワンタッチで使用/収納ができる回転スライド式目当てリング。・使用時に不用意に動くことのないクリック付き視度調整機構。・着脱が簡単なクイック・ネック・ストラップ。・別売アクセサリー「三脚アダプターU」を利用して三脚への取り付けが可能付属品ケース、接眼キャップ、ストラップ色ブラック倍率(倍)6.5対物レンズ有効径(mm)21明るさ10.2アイレリーフ(mm)15実視界(°)7.5
電子セオドライト本体
PENTAX(ペンタックス)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
双眼鏡 PENTAX JUPITER 16x50
PENTAX(ペンタックス)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。倍率(倍)16対物レンズ有効径(mm)50明るさ9.6実視界(°)3.5ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約10.3m視野1000mにおける:61m質量(g)約7885寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)167×199×66付属品ケース、ストラップ
双眼鏡 PENTAX JUPITER 12x50
PENTAX(ペンタックス)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6実視界(°)5.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)11最短合焦距離約9m視野1000mにおける:98m質量(g)約7860寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)162×199×66付属品ケース、ストラップ
電子セオドライト
PENTAX(ペンタックス)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m
ペンタックス 9倍双眼鏡 UD 9x21
PENTAX(ペンタックス)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。 5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。付属品ケース、ストラップ幅(mm)108厚さ(mm)鏡体:約38高さ(mm)約87質量(g)約195倍率(倍)9最短合焦距離約3対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)105ひとみ径(Φmm)2.3アイレリーフ(mm)9.9実視界(°)6
スマートフォンアダプター V-SA1
PENTAX(ペンタックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
マクロスタンド V-MS1
PENTAX(ペンタックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷クローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として利用可能。 LED内蔵により対象物を明るく見れる。 自立スタンド式のため、ブレずに観察しやすい。
スポッティングスコープ
PENTAX(ペンタックス)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷口径80mmEDガラス採用。対物レンズ有効径(mm)80レンズ構成3群3枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
三脚アダプター
PENTAX(ペンタックス)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷双眼鏡用三脚アダプタ。 双眼鏡を固定し、鳥や風景などをじっくり観たいときに役立ちます。対応機種Papilio II、UP WP、UP 8/10x25、UP 8-16x21、Papilio、UCF ZOOM II、UCF WP
三脚アダプター
PENTAX(ペンタックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷双眼鏡用三脚アダプタ。バードウォッチングや天体観測に最適。 双眼鏡を三脚に固定し、画像が安定しますので、鳥や風景などをじっくり観たいときに役立ち、長時間の観察でも疲れません。対応機種ZD ED、ZD WP、SD 9x42、SD 8/10x42、SP WP、SP、AD 9x42 、AD 8/10x36、AP 8/10x30、PCF CW 、PCF WP II、DCF SP
スポッティングスコープ
PENTAX(ペンタックス)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷口径65mmEDガラス採用。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。対物レンズ有効径(mm)65長さ(mm)270幅(mm)85レンズ構成3群5枚取付径(Φmm)【アイピース】31.7
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)約210最短合焦距離約2.8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約350最短合焦距離約1.9m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。 鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)25付属品ケース・ストラップ質量(g)約300最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約110×105×40
ペンタックス9倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷本格派の性能を小型軽量ボディに凝縮。ロングセラー・ダハタイプ双眼鏡。 抜群の見え味に、携帯性を加味したスマートデザイン。 透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。倍率(倍)9対物レンズ有効径(mm)28付属品ケース・ストラップ質量(g)約365最短合焦距離約3m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約117×115×44
ペンタックス20倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)20対物レンズ有効径(mm)60付属品ケース・ストラップ質量(g)約1400最短合焦距離約8m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約224×195×85
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース・ストラップ質量(g)約615最短合焦距離約2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約143×134×52
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷上位機に迫る充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42付属品ケース・ストラップ質量(g)約640最短合焦距離約2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約148×134×52
ペンタックス10倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。 色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)43付属品ケース・ストラップ質量(g)約730最短合焦距離約2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ディテールにこだわるヘビーユーザーも満足させる、EDガラス採用のフラッグシップシリーズ。 色収差補正に優れたEDガラス(特殊低分散ガラス)搭載。滲みのない視界を提供。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 タフな使用に耐える堅牢マグネシウムボディと、汚れのつきにくい防水・防油コーティングを採用倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)43付属品ケース・ストラップ質量(g)約715最短合焦距離約2m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約146×126×53
ロッドアダプタ
PENTAX(ペンタックス)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ディテクタLS6専用ロッドアダプタです。用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様ロッドアダプタトラスコ品番851-1244セット内容レーザレベルの標準構成品(1個)材質プラスティック質量(g)185
ディテクタ
PENTAX(ペンタックス)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷レーザレベルPLP-700シリーズ専用ディテクタです。 検出幅2段切替、液晶表示部照明付です。用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様気泡管感度30′/2mmトラスコ品番851-1245質量(g)175検出幅(mm)±0.7(普通精度:±2.5)