ルーペホーザン当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様
3点のジョイントにより角度の調節が可能。
LEDライトはUSB接続にて点灯。
白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
フルHDカメラホーザン当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。
パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。
フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。
露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。
本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。
専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。
※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
USBカメラホーザン当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ
USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。
赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
モニター出力カメラホーザン翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
マイクロスコープ(PC用)ホーザン(1件のレビュー)7日以内出荷
500万画素USBカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
最大倍率500倍(24インチモニター使用時)。高倍率域をメインに幅広い倍率に対応。
倍率17~500×仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)145×185フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率0.9~15×セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野180×135~45×34mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)385~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野180×135~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-89フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)ホーザン7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-08フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 (PC用)ホーザン5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
実体顕微鏡(PC用) L-KIT790ホーザン5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-22フレームレート最大30fps
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(PC用)ホーザン3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-505倍率1.4~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野385×289~195×146mm取扱説明書(0.66MB)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)325~200視野314×236~195×146mm取扱説明書(2.43MB)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野387×290~195×146mm取扱説明書(1.92MB)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)315~200視野304×228~195×146mm取扱説明書(1.18MB)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)440~200視野423×317~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.24MB)
マイクロスコープ(PC用)ホーザン6日以内出荷
低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。
倍率2.7~17×セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
実体顕微鏡 L-KIT626ホーザン7日以内出荷
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡 L-KIT619ホーザン7日以内出荷
幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45Xセット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT625ホーザン7日以内出荷
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡(PC用) L-KIT786ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-703/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-19フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率0.9~15×仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~100有効視野(mm)188×141~45×34動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率17~500×セット内容(セット内容 7点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
低コストで観察が可能。最高倍率時でも作動距離250mmを確保可能。
倍率2.7~17×仕様RoHS(6物質)/○セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-803 フレキシブルアーム有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250有効視野(mm)64×48~40×30動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-505倍率0.9~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~100動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野188×141~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-07フレームレート最大30fps
実体顕微鏡 L-KIT624ホーザン7日以内出荷
幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90×セット内容(7点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】39、【実体顕微鏡として使用した場合】39動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
実体顕微鏡 L-KIT608ホーザン7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40Xセット内容(8点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
実体顕微鏡 L-KIT613ホーザン7日以内出荷
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20Xセット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
実体顕微鏡 L-KIT611ホーザン7日以内出荷
高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20Xセット内容(4点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84ベース寸法(mm)200×255動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
実体顕微鏡 L-KIT609ホーザン7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40Xセット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】70、【実体顕微鏡として使用した場合】70動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
実体顕微鏡(PC用) L-KIT785ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-711/L-711-1/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-18フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
大きな対象物の高倍率観察に最適なスタンダードモデル。
倍率17~500×セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-816 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105有効視野(mm)9.9×7.4~1.4×1.0動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ(出力)USB2.0撮像素子1/3" CMOSイメージセンサベース寸法(縦×横)(mm)350×450フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)ホーザン7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
実体顕微鏡 L-KIT610ホーザン7日以内出荷
大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40Xセット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
実体顕微鏡 L-KIT620ホーザン7日以内出荷
幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。
顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45Xセット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡(PC用) L-KIT791ホーザン7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-703/L-703-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-23フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)ホーザン7日以内出荷
大きなワークにも対応可能な高倍率モデル
倍率26~755×※24インチモニター使用時寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野6.6×4.9~0.9×0.7mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps