測定用品 (438) 測定関連サービス (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)すべて解除
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 12AAL068
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
USBインプットツール&U-WAVE共通オプション
USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。
ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様 ●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語) 対応OS Windows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 機能 タイマー入力機能、測定日時表示機能 使用環境 ●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2ポート以上 ミツトヨ品番 06AFM386 ハードディスク 10MB以上の空き容量
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
最大接続台数20台
電源 バスパワー 対応OS Windows10(64bit) 出力仕様 USB(1チャンネル) 通信速度 12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0認証取得:対応
リニヤゲージ用インターフェースユニット USB Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
電源 EJ-102Nから供給 対応 インタフェース:USB 2.0 Full Speed 機能 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア 使用温湿度範囲 0~50℃、20~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、20~80%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 ユーザーインタフェース POWER(緑) ミツトヨ品番 21HZA149
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様 使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示 6桁LCD、符号 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダー
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 寸法W(mm) 59.2 繰返し精度(mm) 0.01 ベース寸法(mm) 100(厚さ6) 電池寿命 約5年
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 30 移動量(mm) アンビル:12 指示誤差(μm) ±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm) 測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 測定子とアンビル:10 指示誤差(μm) ±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 20 パイプ内径(Φmm) 最小:Φ3.5 指示誤差(μm) ±20
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.001 目盛仕様 正目盛 器差(μm) ±2 目量(シンブル)(mm) 0.01 スピンドル 回転式
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm) 0.001 定圧装置 あり 材質(測定面) 超硬合金チップ付
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm) 25~50 最小表示量(mm) 0.001 保護等級 IP65 先端角度 30° 電池 ボタン形酸化銀電池SR441個 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 あり 電池寿命 通常使用:2.4年 材質(測定面) 超硬合金チップ付 最大許容誤差(μm) JMPE:±2
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm) 0~150 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ あり 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。) 電池寿命 通常使用状態で約5年(連続18000時間) 出力端子 あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
凹部の肉厚などの外径が測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm) 0~150 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 ベース寸法(mm) 60 電池寿命 5年(通常の使用状態)
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他 【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウントを含まず 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 通常使用状態で約5年 出力端子 【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他 【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 通常使用状態で約5年 出力端子 【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm) 【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.04 最小内側測定長(mm) 10.1
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm) 25.4 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 表示 5桁LCD、符号 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間) 連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm) 0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度 無制限
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm) ベース面:101.6×16 最小表示量(mm) 0.001 クランプ あり 定圧装置 あり ロッド径 Φ4mm
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~