絞り込み
ブランド
- エムケー・サイエンティフィック
- モノタロウ(154)
- シンワ測定(296)
- タジマツール(TJMデザイン)(159)
- SK(新潟精機)(129)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(126)
- TRUSCO(108)
- マイゾックス(81)
- A&D(エー・アンド・デイ)(75)
- HIOKI(日置電機)(57)
- ムラテックKDS(53)
- 三和電気計器(52)
- 佐藤計量器製作所(50)
- 共立電気計器(48)
- エスコ(45)
- たくみ(41)
- アカツキ製作所(KOD)(31)
- 右下精器製造(30)
- 土牛(30)
- カスタム(29)
- STS(29)
- ブランドをもっと見る

風速風量計(熱線式)
エムケー・サイエンティフィック(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト