2設定出力+4~20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)。マイコン搭載の多機能タイプ。AC電源はAC90~240V。ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備
用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm)
出力点数2点(設定値は任意設定可能)
保護等級IP65相当
表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による
サンプリング速度1~500回/秒 変更可能
接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
電源単3形アルカリ電池、ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能)、USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備)
表示2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー
表示範囲-99999~99999
1台
¥123,980
税込¥136,378
10日以内出荷
超小型
保護構造IP60 相当(本体部のみ)
定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)
ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結
最大印加電圧(V)8
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間)
非直線性±1%R.C.
許容過負荷150%R.C.
入力抵抗(Ω)350±10
低容量高精度。優れた耐環境性。薄型
保護構造IP65 相当
定格出力1.800~2.200mV/V(2~5kg)、0.900~1.100mV/V(0.3、 0.5kg)
ケーブル4芯シールドケーブル 0.4m
絶縁抵抗2000MΩ(DC100V)
非直線性±0.0150%R.C.
限界過負荷150%R.C.
入力抵抗(Ω)342.0~418.0
1個
¥73,980
税込¥81,378
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。