絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,267)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,032)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(726)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(656)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • アズワン(531)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルソー用切粉カップ 未来工業ホルソー用切粉カップ未来工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 未来工業ポイントアッター( ボックス発見用磁石)未来工業
559税込615
1セット(10個)
当日出荷
塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
適合ピッチ(mm)(ナット)83.5
ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業ボックスレベルゲージ(LED付)未来工業(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
仕様磁石付付属品電池(CR1620×2)本体寸法(mm)92×46×13
EGアッター2(磁石探知機) 未来工業EGアッター2(磁石探知機)未来工業(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
適合穴あけポイント探知用磁石本体寸法(mm)92×46
ボックスアッター(金属探知機) 未来工業ボックスアッター(金属探知機)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光
OKチェッカー 未来工業OKチェッカー未来工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音
ポイントアッター(ボックス発見用磁石) 未来工業ポイントアッター(ボックス発見用磁石)未来工業
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
丸型・器具用塗代カバーに取り付けるボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
仕様開口径/70Φmm以上適合ナットピッチ66.7mmの丸型・器具用塗代カバー、メーカーライティングボックスオレンジ
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)未来工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)ディスプレイ音、光オートパワーオフ約1分半検知距離(mm)~40
EGアッターW(磁石探知機) 未来工業EGアッターW(磁石探知機)未来工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ 未来工業OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品接地形コンセント用リード線付(870mm)
デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺) 未来工業デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺)未来工業
559税込615
1本
当日出荷
直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。
仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
OKチェッカー(ライトタイプ) 未来工業OKチェッカー(ライトタイプ)未来工業
5,798税込6,378
1本
当日出荷
仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26)付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1全長(mm)853
EGアッター(磁石探知機) 未来工業EGアッター(磁石探知機)未来工業
559税込615
1個
当日出荷
スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
マグアッター(磁石探知機) 未来工業マグアッター(磁石探知機)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク 未来工業マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
OKチェッカー(アースチェッカー付) 未来工業OKチェッカー(アースチェッカー付)未来工業
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。
適合(接地形コンセント)15A-125V
ボックスアッター2センター探知機(金属探知機) 未来工業ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)未来工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
ボックスレベルゲージ用LEDライト 未来工業ボックスレベルゲージ用LEDライト未来工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
付属品電池(CR1620×2)付適合LG-B用
ダウンライトアッター 未来工業ダウンライトアッター未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
レベルアッター 未来工業レベルアッター未来工業
719税込791
1個
翌々日出荷
配線器具を垂直に取り付けるための水平(垂直)器です。 携帯ケース付。
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク 未来工業マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒 未来工業OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様OKチェッカー(アースチェック付)用全長(mm)730リード線長さ(mm)1000
OKチェッカー(ELB用) アダプタ 未来工業OKチェッカー(ELB用) アダプタ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合電流(A)定格感度電流(30mA以下)