絞り込み
ブランド
  • SenseAir(センスエア)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2 Engine K30 SenseAir(センスエア)CO2 Engine K30SenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度)寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)測定原理NDIR対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
CO2 Engine K30EQC SenseAir(センスエア)CO2 Engine K30EQCSenseAir(センスエア)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途仕様メンテナンスフリー寸法(mm)51×57×14電源(V)DC4.5~14精度±30ppm(+3%rdg)アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V自動校正方法ON(大気での濃度で校正)デジタル出力2ch UART(Modbus)電池寿命(時間)センサー予測:>15年応答時間(秒)20(拡散時間)測定原理NDIR対象ガスCO2ウォームアップ時間1分動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)測定範囲(ppm)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応