絞り込み
ブランド
- ヤマヨ
- モノタロウ(238)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,076)
- エスコ(1,954)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,048)
- A&D(エー・アンド・デイ)(917)
- テクロック(838)
- 測範社(675)
- マイゾックス(671)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- アズワン(542)
- アイゼン(531)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(480)
- testo(テストー)(475)
- 佐藤計量器製作所(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

3Xミリオン(両面目盛)
ヤマヨ(16件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
リボンロッド両サイド60E-2
ヤマヨ(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
3Xスチロン
ヤマヨ(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
リボンロッド両サイド60E-1
ヤマヨ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
リボンロッド両サイド100E-2
ヤマヨ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛テープ幅(mm)1001目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
アルミスタッフ
ヤマヨ(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
マーキングシート(45mm)
ヤマヨ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。材質ポリプロピレン(PP)
ロープ水位計シータ
ヤマヨ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
ミリオン水位計
ヤマヨ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
マーキングシート(70mm)
ヤマヨ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚組)当日出荷簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューム管レベルEX
ヤマヨ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
ミリオンダイヤメーター
ヤマヨ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ミリオンカスタム
ヤマヨ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
ローラーボーイ(1輪タイプ)
ヤマヨ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
ロッドシュアープロフェッショナル1000
ヤマヨ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)320質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10最大距離(km)10伸縮サイズ(mm)510~990
ローラーボーイ三つ折式
ヤマヨ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。付属品専用キャリーバッグ車輪径(Φmm)160質量(g)1027寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87最小単位(cm)10最大距離(km)10折りたたみ寸法(mm)425
シルバーカスタム
ヤマヨ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
レポートロッドライト110クロス
ヤマヨ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。用途測量用品、現場記録写真用。セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具長さ(mm)1000/1100質量(g)900幅×厚さ(mm)60×6
ローラーボーイ(2輪タイプ)
ヤマヨ¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷から8日以内出荷測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200質量(g)1100寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148伸縮サイズ(mm)510~990
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
マーキングシート(170mm)
ヤマヨ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(6枚組)当日出荷簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
3X ミリオン 交換用テープ
ヤマヨ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
リボンロッド両サイド120E-1
ヤマヨ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)120テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
フィッシングリボン
ヤマヨ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。 魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。 写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。 計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。 目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。 記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。 材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1