絞り込み
ブランド
  • PMK(IWATSU)
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)PMK(IWATSU)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。
長さ(cm)90
高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV1000シリーズPMK(IWATSU)
42,980税込47,278
1式ほか
当日出荷から46日以内出荷
入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)減衰比100:1
高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブPHV2000シリーズPMK(IWATSU)
77,980税込85,778
1式
4日以内出荷から31日以内出荷
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
高電圧プローブ PHVS2000シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHVS2000シリーズPMK(IWATSU)
98,980税込108,878
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます入力容量10~50pF入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧4kV減衰比1000:1
PCBAフレーム PMK(IWATSU)PCBAフレームPMK(IWATSU)
119,800税込131,780
1式
32日以内出荷
プリント基板とプローブを固定する治具。3Dポジショナーと組み合わせることにより様々な用途が広がります。
オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ PMK(IWATSU)オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズPMK(IWATSU)
56,980税込62,678
1式
32日以内出荷
BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz
入力容量10~25pF
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズPMK(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
16日以内出荷から61日以内出荷
入力100MΩ//3pF最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)減衰比1000:1
高電圧プローブ PHVS6××シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHVS6××シリーズPMK(IWATSU)
199,800税込219,780
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)減衰比1000:1
高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)高電圧プローブ PHV6××シリーズPMK(IWATSU)
149,800税込164,780
1式ほか
16日以内出荷から50日以内出荷
入力容量10~50pF減衰比100:1
電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)電圧プローブ(10:1) PMMシリーズPMK(IWATSU)
37,980税込41,778
1式
12日以内出荷から22日以内出荷
500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
減衰比10:1
低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )PMK(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
22日以内出荷
PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
恒温槽対応プローブ PHTシリーズ PMK(IWATSU)恒温槽対応プローブ PHTシリーズPMK(IWATSU)
279,800税込307,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
温度範囲(℃)-55~155ケーブル長(m)2周波数帯域(MHz)350(-3dB)最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックスPMK(IWATSU)
129,800税込142,780
1式
8日以内出荷から9日以内出荷
PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。
広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズPMK(IWATSU)
689,800税込758,780
1式ほか
9日以内出荷から23日以内出荷
400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω周波数帯域(MHz)DC~400耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
アクティブプローブ TETRISシリーズ PMK(IWATSU)アクティブプローブ TETRISシリーズPMK(IWATSU)
189,800税込208,780
1式
51日以内出荷から65日以内出荷
高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ
入力容量50Ω入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF最大入力電圧20Vダイナミックレンジ【入力】±8V減衰比10:1