絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,923)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,075)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(473)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-1 ナリカニュートンメーター GN-1ナリカ(2件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
デジタル温度計 583N ナリカデジタル温度計 583Nナリカ
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
-50~+240℃の範囲で温度を測定します。スティック型の小型の防滴型デジタル温度計です。
型式583N寸法(mm)43×15×221測定範囲(℃)-50~+240精度(℃)43×15×221分解能(℃)0.1電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタルタイマー Gシリーズ ナリカデジタルタイマー Gシリーズナリカ
1,500税込1,650
1個
6日以内出荷
カウントアップ、リピート、ダブルタイマー機能を有するストップウオッチです。
デジタル温度計 CT-419WP ナリカデジタル温度計 CT-419WPナリカ
3,000税込3,300
1個
6日以内出荷
ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。
型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
砂時計 ナリカ砂時計ナリカ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
検流用方位磁針 ナリカ検流用方位磁針ナリカ
780税込858
1個
当日出荷
回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ方位磁針 方向コンパス 8方位 和文ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
大型タイマー T-581WTN ナリカ大型タイマー T-581WTNナリカ
6,900税込7,590
1個
6日以内出荷
大画面で教室のうしろからでも見やすい!鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。
その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き型式T-581WTN寸法(mm)220×19×180機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF時間最大セット:199分59秒電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
デジタルタイマー TD-375 (100時間計) ナリカデジタルタイマー TD-375 (100時間計)ナリカ
3,850税込4,235
1個
6日以内出荷
最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。
型式TD-375その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒
電子てんびん 216N ナリカ電子てんびん 216Nナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
測定値が見やすい大型デジタル表示。高さ27mmの薄型で収納に便利です。
型式216N寸法(mm)140×198×27質量(g)313最小表示(g)1計量皿(mm)Φ140電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
ライトスコープ YF-393L ナリカライトスコープ YF-393Lナリカ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。 小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。 V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-60
電子てんびん DN-17 ナリカ電子てんびん DN-17ナリカ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
Go Direct 音センサ GDX-SND ナリカGo Direct 音センサ GDX-SNDナリカ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
音圧レベル(dB)55~110(測定可能)最小表示0.1dB測定間隔最速10μs(100kHz)測定項目音圧、波の振幅接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】おんさの波形の観察・音の波形の観察・試験管笛の波形の観察
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ ナリカニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニナリカ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm付属品ソフトケース、ストラップ種別ライト付寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)質量(g)約395電源CR2032電池1個(付属)照明LED照明装置ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)焦点調整鏡体上下動式鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
総合倍率20×(固定)種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600×仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)
3日以内出荷
サイズ目盛4方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)20
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
8,900税込9,790
1セット(50個)
3日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A材質金属直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ ナリカ生物顕微鏡 KSⅡナリカ
28,500税込31,350
1個
7日以内出荷
スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率40×~400×仕様レボルバ:3個用付属品ダストカバー型式KSⅡ-400N寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5照明反射鏡ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
油入方位磁針 ナリカ油入方位磁針ナリカ
880税込968
1個
3日以内出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂寸法(mm)Φ39×10
デジタル温度計 MTシリーズ ナリカデジタル温度計 MTシリーズナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
デジタル温度計
型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
デジタル温度計 CT-285WP ナリカデジタル温度計 CT-285WPナリカ
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
プローブ式のアラーム付デジタル温度計です。
付属品プローブキャップ型式CT-285WP寸法(mm)66×22×135測定範囲(℃)-50~+300センサーサーミスタ、Φ3.5×15mm、コード長1m精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1,100~200)、±3(200.1~300)分解能(℃)0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IP65準拠
測量用巻尺 MCTシリーズ ナリカ測量用巻尺 MCTシリーズナリカ
2,700税込2,970
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
本体グラスファイバー製の巻尺。
仕様両面目盛形状丸型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)
はり付けメジャー ナリカはり付けメジャーナリカ
650税込715
1本
13日以内出荷
対象物に貼り付けてしようするメジャー。
材質鋼鉄型式ST13-01BPテープ幅(mm)13目盛(mm)1単位目盛長(mm)1
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)ナリカ
23,900税込26,290
1個
4日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s付属品micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)-40~+125測定項目温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ最小表示(℃)0.01
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
アナログテスター CX-04MBN ナリカアナログテスター CX-04MBNナリカ
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
背面にマグネット付き導通ブザー・LED搭載
付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
レーザー光源装置保持具 ナリカレーザー光源装置保持具ナリカ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
用途レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
電子てんびん ナリカ電子てんびんナリカ
28,000税込30,800
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)ナリカ
51,880税込57,068
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0
電子てんびん DN-16 ナリカ電子てんびん DN-16ナリカ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
電子てんびん DN-15 ナリカ電子てんびん DN-15ナリカ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
画面が大きく見やすい電子てんびんです。
寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG ナリカGo Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKGナリカ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
測定範囲(mV)±200最小表示24μV測定項目心電図接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカGo Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2ナリカ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBインターフェースBluetooth、USB
Go Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2 ナリカGo Direct 酸素センサ(Air) GDX-O2ナリカ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時)付属品サンプルびん測定範囲酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct pHセンサ GDX-PH ナリカGo Direct pHセンサ GDX-PHナリカ
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲pH0~14最小表示pH0.01測定項目pH接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)