絞り込み
ブランド
  • 横河計測
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,134)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(703)
  • シンワ測定(664)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(386)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定リード 横河計測

    測定リード

    横河計測(2件のレビュー)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 テストリードキャップ付き
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流・直流電流測定用

    横河計測(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯ケース耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約5分でパワーダウン応答時間約2秒消費電流(mA)約9最大表示液晶表示 最大3999レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約11時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
  • デジタル温度計 横河計測

    デジタル温度計

    横河計測
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    当日出荷
    小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
    寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き
    付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99測定方式真の実効値方式表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.000V保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライトEMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)導通チェック600Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    94,980税込104,478
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • ワニ口テストリード 横河計測

    ワニ口テストリード

    横河計測
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安全端子適合のリードケーブルです。 TY700/500シリーズ適合
    適合本体TY520
  • クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ) 横河計測

    クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)

    横河計測(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。 周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
  • 温度計用延長コード 横河計測

    温度計用延長コード

    横河計測
    7,990税込8,789
    1本
    当日出荷
    適合機種1-591-11~13
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    3.5桁ハンドヘルドタイプのディジタルマルチメータです。 真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    67,980税込74,778
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 ローパスフィルタ搭載 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部測定方式真の実効値方式表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10最大表示50000カウント直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下ダイオードテスト2.4V保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15導通チェック500Ω適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • 携帯用ケースハードタイプ 横河計測

    携帯用ケースハードタイプ

    横河計測(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体TY700/500シリーズ用
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。Bluetooth通信機能搭載(モバイル端末用フリーソフトウェアにてデータ取得可能)。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約55時間(Bluetooth通信連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • 携帯用ケース 横河計測

    携帯用ケース

    横河計測
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    吊るしストラップ付本体ケース+大型収納ケース
  • 携帯用ケース 横河計測

    携帯用ケース

    横河計測
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    発生・測定用リードケーブル、端子アダプタ、予備電池6本、ヒューズ、ACアダプタ、取扱説明書の収納が可能
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    48,980税込53,878
    1個(1個)
    欠品中
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。2種類のメモリ機能(手動:100メモリ自動:1600メモリ)を備えています。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • 電圧電流発生器 横河計測

    電圧電流発生器

    横河計測
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    発生と測定を同時に動作可能なキャリブレータです。 電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能 分割出力(n/m)機能 オートステップ機能 スイープ機能 メモリ機能 通信機能
    仕様【発生部】mA SINK:20mA質量(g)約730(電池含む)電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用出力電圧100mV/1/10/30V交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300抵抗(Ω)400周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55出力電流(mA)20/4-20直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100抵抗体(測温)Pt100/JPt100
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
    用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定保護等級IP67照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定測定温度範囲(℃)-30~600放射率0.95測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
  • プロセスマルチメータ 横河計測

    プロセスマルチメータ

    横河計測
    86,980税込95,678
    1台ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約しました。 ループチェック機能(24Vループ電源供給mA測定) 発生機能(4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ) 測定機能(直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、周波数、導通チェック、ダイオードテスト)
  • 測温抵抗体キャリブレータ 横河計測

    測温抵抗体キャリブレータ

    横河計測
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    測温抵抗体シミュレートに特化したキャリブレータです。 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途測温抵抗体測定器チェック 測温抵抗体温度測定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間5ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.3ディスプレイセグメントLCD抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式
    仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)耐電圧AC 4240V 5秒間応答時間約1秒消費電流(mA)約5最大表示1999レンジ切替マニュアルレンジ電池寿命(連続時間)約60検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
  • デジタル放射温度計 横河計測

    デジタル放射温度計

    横河計測
    63,980税込70,378
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ USB通信出力 (53006のみ) 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
    用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定測定温度範囲-30.0~600.0℃放射率補正0.3~1.2:0.01ステップ可変仕様USB通信によるオンライン測定温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得応答速度0.5秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
  • ディジタル接地抵抗計 横河計測

    ディジタル接地抵抗計

    横河計測
    51,980税込57,178
    1台ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。 軽量コンパクト、防塵・防滴構造
    用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター無し電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • 携帯用ケース 横河計測

    携帯用ケース

    横河計測
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    本体、発生測定リードケーブル収納用
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    32,980税込36,278
    1本
    22日以内出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    電源単4形アルカリ電池×2本/電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅/1.9V±0.2Vになると電源OFF出力電圧出力:AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)/出力:DC10mV/A (DC 0~±1800mV)測定電流AC 0.1~130A/DC 0~±180A測定可能導体径(Φmm)12
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    149,800税込164,780
    1本
    22日以内出荷
    最大約150mm AC3000A 3CH負荷 電流測定用
    測定範囲300Aレンジ:30~300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100~1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300~3000Arms(4243Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1出力電圧300Aレンジ:AC0~500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.167mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大150
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    54,980税込60,478
    1本
    76日以内出荷
    最大約110mm AC1000A。フレキシブルタイプ負荷電流 測定用
    測定範囲AC0~1000Arms(1850Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2.7、回路ボックスと出力端子間:約0.2出力電圧AC0~500mVrms (0.5mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大110
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    Φ40mm AC500A、 負荷電流測定用
    測定範囲AC0~500Arms(707Apeak)ケーブル長(m)3出力電圧AC0~500mVrms(1mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大40
  • デジタルマルチメーター 横河計測

    デジタルマルチメーター

    横河計測
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    当日出荷
    真の実効値を測定できる高確度タイプのマルチメーターです。
    付属品テストリード ヒューズ寸法(mm)90×49×192測定範囲周波数:10.00Hz~99.99kHz 4レンジ、直流・交流電圧:600mV 6V 60V 600V 1000V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ質量(g)約570電源単3電池×4(付属)測定項目直流・交流電圧表示6000カウント バーグラフ付 極性表示機能ダイオードテスト 導通チェック 静電容量確度DCV ±(0.09%rdg+2dgt)
  • 電流クランププローブ 横河計測

    電流クランププローブ

    横河計測
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)
    付属品ソフトケース(93040)、電池、取扱説明書寸法(mm)42×22×127電圧AC10mV/A (AC 1~1300mVrms)、DC10mV/A (DC 0~±1800mV)質量(g)140電源単4形アルカリ電池×2本、電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅、1.9V±0.2Vになると電源OFF適合規格EN61010 CATⅢ300V 汚染度2 高度2000m以下、EN61326 ClassB EN61326-2-032測定電流AC 0.1~130A、DC 0~±180A確度(条件:23℃±5℃):AC 50、60Hz/1.2%+0.4mV、40Hz~1KHz/2.5%+0.4mV、DC 1.2%+0.4mVケーブル長(mm)1200連続動作時間約35時間 (電源警告表示が点灯するまで)(電源警告から電源OFFまでの目安として約5時間となります。)導体径(mm)【測定可能】Φ12
  • 熱電対キャリブレータ 横河計測

    熱電対キャリブレータ

    横河計測
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途熱電対起電力発生による温度計校正 熱電対温度測定表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
  • ディジタルマルチメータ 横河計測

    ディジタルマルチメータ

    横河計測
    59,980税込65,978
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    4.5桁真の実効値タイプの高精度ディジタルマルチメータです。 誤挿入防止シャッター機能付き DCとAC同時測定表示 PCとの通信可能
    用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に