用途20mAシミュレータ
2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
測定範囲300Aレンジ:30~300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100~1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300~3000Arms(4243Apeak)ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1出力電圧300Aレンジ:AC0~500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0~500mVrms(0.167mV/A)出力端子MINI DIN 6PIN測定可能導体径(Φmm)最大150