絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,802)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連式数取器 ライン精機連式数取器ライン精機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機ハンドタコメーター(接触・非接触両用)ライン精機(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機中型ラチェットトータルカウンタライン精機(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置表示数字(mm)4.4×2.8
長さ計測用カウンタ RY1シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ RY1シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
ゴムプーリー  メートル用 MRM096 ライン精機ゴムプーリー メートル用 MRM096ライン精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電子手持数取器 ライン精機電子手持数取器ライン精機(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。表示単位4桁LCD 文字高10mm質量(g)約30(ストラップ含む)電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年適合規格CE・RoHS計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
M用プーリー ライン精機M用プーリーライン精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RYシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用カウンタ ライン精機長さ計測用カウンタライン精機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタコメーター ライン精機ハンドタコメーターライン精機(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
小型ラチェットトータルカウンタ ライン精機小型ラチェットトータルカウンタライン精機(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5取付方式ベース取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・手持ち) ライン精機数取器(プラスチック製・手持ち)ライン精機
899税込989
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機数取器(プラスチック製・台付き)ライン精機
999税込1,099
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチライトテープ ライン精機スコッチライトテープライン精機
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PH計プローブ ライン精機PH計プローブライン精機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極
用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)ライン精機
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
手持数取器 ライン精機手持数取器ライン精機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)61タイプ手持式リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
接触測定用アダプタ ライン精機接触測定用アダプタライン精機
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
適合TM7000、TM7010セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
メカニカルカウンタ ライン精機メカニカルカウンタライン精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キットライン精機
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
電子式数取器 ライン精機電子式数取器ライン精機(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999トラスコ品番310-9992質量(g)40規格CE規格 準拠電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)保管温度(℃)-10~+60
数取器(5連)プラスチック製 ライン精機数取器(5連)プラスチック製ライン精機
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター ライン精機メカニカルカウンターライン精機(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
接触式ハンドタコメーター ライン精機接触式ハンドタコメーターライン精機(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
電子手持数取器(連式ユニット) ライン精機電子手持数取器(連式ユニット)ライン精機
2,398税込2,638
1台
当日出荷
単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26RoHS指令(10物質対応)対応
電子プリセットカウンタ AC100~240V G48シリーズ ライン精機電子プリセットカウンタ AC100~240V G48シリーズライン精機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単に操作できます(桁別キー方式)バックライト付LCD
ハンドタコメーター ライン精機ハンドタコメーターライン精機
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。オートパワーオフキー操作より3分後分解能0.1r/min確度±0.01%±1digit検出距離50~300mm
台付数取器 ライン精機台付数取器ライン精機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)68タイプ台付型リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)ライン精機
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
メーター用ウレタンプーリー ライン精機メーター用ウレタンプーリーライン精機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
測長器共通の交換用車輪です。
材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易ミー入力音と設定値アラーム機能を追加定数カウントを行う作業をサポートキー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズライン精機
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機CT1シリーズ(長さ計測用センサ)ライン精機
39,980税込43,978
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
数取器(6連)プラスチック製 ライン精機数取器(6連)プラスチック製ライン精機
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 ライン精機温度計ライン精機
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。 前面パネル防滴仕様です。 CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0~35℃)特性防滴トラスコ品番773-0306質量(g)200電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-160~1372センサータイプK熱電対寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166精度(℃)0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1電池寿命(時間)500測定周期(秒)0.5コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルPH計 ライン精機デジタルPH計ライン精機
21,680税込23,848
1個
当日出荷
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。 データホールド機能付です。
用途食品のpH管理に、河川等の水質検査にトラスコ品番751-7319幅(mm)60高さ(mm)135質量(g)265奥行(mm)33電源積層形9V乾電池×1本(付属)コード長さ(m)(pH電極)約2測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式ガラス電極法測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00)文字高(mm)15分解能0.01pH測定周期(秒)約0.4確度pH±0.07
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
26,980税込29,678
1台
当日出荷
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)