絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,122)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(727)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(691)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(646)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(393)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    質量(g)約140(電池含む)測定範囲(℃)-200~1200表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • ハンディタイプ温度計用ケース 理化工業

    ハンディタイプ温度計用ケース

    理化工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(耐衝撃用カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)

    理化工業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付) 理化工業

    ハンディタイプデジタル温度計(ソフトケース付)

    理化工業
    20,980税込23,078
    1台
    31日以内出荷
    シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
    付属品単三乾電池2本、ストラップ電源単三乾電池 2本測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)表示液晶表示入力熱電対 K精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内サンプリング周期約 0.3秒許容周囲温度(℃)0~50付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
  • 温度計(本体のみ 理化工業

    温度計(本体のみ

    理化工業
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷