【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計オートマチックシステムリサーチ翌日出荷から5日以内出荷
持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。
また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。
セット内容本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)【表示器】160×180×35測定範囲【DO】0.00~10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0~120.0%、【O2】0.0~30.0%質量(g)約900使用温度範囲(℃)5~45電源1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプターケーブル長(m)5測定方式光学式(消光現象による蛍光強度の測定)再現性【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時)耐圧(MPa)【センサー】0.2センサー投込みセンサー連続使用時間(時間)【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時)寸法(Φ×mm)【センサープローブ】40×190校正2点校正(ゼロ・スパン校正)センサープローブ【使用温度】5~45℃/【水圧耐性】0.2MPa耐薬品性2~12pH動作温湿度範囲5~45℃/20~80%RH(結露無き事)応答速度【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答)ドリフト【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時)伝送出力0~5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択)サービス分類レンタル
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000
サミット缶住商セメント税込¥27,478~¥24,980~