絞り込み
ブランド
  • PICOTEST(ピコテスト)
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト)インジェクション・トランスフォーマーPICOTEST(ピコテスト)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
電圧(V)アイソレーション:600温度範囲(℃)0~50電流(mA)DC:10インピーダンス(Ω)終端:5
ライン・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト)ライン・インジェクタPICOTEST(ピコテスト)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
仕様●周波数帯域:3dB:15Hz-5MHz●使用可能周波数帯域:10Hz-10MHz●変調入力インピーダンス:10KΩ●推奨インジェクション信号レベル:-20~0dBm●最大DC入力電圧:50VDC●最大連続電流:5A●最大電圧降下:3.25VDC●最高高度:6000フィート●絶対最大電圧:< 50V (DC + AC)温度範囲(℃)0-50
DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト)DCバイアス・インジェクタPICOTEST(ピコテスト)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
仕様●バイアス抵抗:10kΩ●最大DCバイアス:50VDC●最大バイアス電流:5mA●最高高度:6000フィート温度範囲(℃)0~50周波数特性15Hz~40MHz
周波数カウンタ PICOTEST(ピコテスト)周波数カウンタPICOTEST(ピコテスト)
259,800税込285,780
1台
18日以内出荷
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。 リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。 高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)3.2電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ保証期間1年動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
89,980税込98,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
デジタルマルチメーター PICOTEST(ピコテスト)デジタルマルチメーターPICOTEST(ピコテスト)
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。
質量(kg)4.36電源電圧100~120Vまたは220~240V消費電力(VA)25動作温度範囲(℃)0~50