絞り込み
ブランド
  • マーテック
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,284)
  • エスコ(2,827)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(1,072)
  • シンワ測定(1,018)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(658)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • HIOKI(日置電機)(470)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(457)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテックラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付きマーテック
999,800税込1,099,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測にセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700ひょう量単位kg
無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売りマーテック
699,800税込769,780
1個
80日以内出荷
シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用 マーテックワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用マーテック
399,800税込439,780
1個
80日以内出荷
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能トラスコ品番819-5855幅(mm)117質量(kg)0.3高さ(mm)185質量(g)300奥行(mm)35電源手持ちディスプレイ単三×2精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP65最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50
ロードリンク・プラス マーテックロードリンク・プラスマーテック
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg