絞り込み
ブランド
  • 東京ニホス
  • モノタロウ(230)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,259)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • アズワン(530)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーメジャーフリー【一輪車】 東京ニホスハンディーメジャーフリー【一輪車】東京ニホス(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーコード 東京ニホスハンディーメジャーコード東京ニホス(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm車輪径(Φmm)50質量(g)405測定単位1cmアズワン品番65-1694-26RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ローリングメジャー 東京ニホスローリングメジャー東京ニホス
9,198税込10,118
1台
当日出荷から7日以内出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーメジャーフリー【二輪車】 東京ニホスハンディーメジャーフリー【二輪車】東京ニホス
9,998税込10,998
1台
当日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)240測定単位1cmアズワン品番65-1694-28RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホスハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付東京ニホス
9,098税込10,008
1台
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
ハンディーメジャーテーブル【一輪車】 東京ニホスハンディーメジャーテーブル【一輪車】東京ニホス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ローリングメジャー逆回転 東京ニホスローリングメジャー逆回転東京ニホス
9,598税込10,558
1台
11日以内出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付きIRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1
ハンディーメジャー ハンドストラップ付 東京ニホスハンディーメジャー ハンドストラップ付東京ニホス
8,898税込9,788
1台
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転 東京ニホスハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転東京ニホス
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 東京ニホスハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転東京ニホス
8,798税込9,678
1台
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
ハンディーメジャーテーブル【二輪車】 東京ニホスハンディーメジャーテーブル【二輪車】東京ニホス
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-30RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
ハンディーメジャーシート 東京ニホスハンディーメジャーシート東京ニホス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内