絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,252)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,034)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(827)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(529)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(455)
  • ガステック(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器用マグネットマウント マイト工業株式会社レーザー墨出し器用マグネットマウントマイト工業株式会社(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様最大保持荷重:5kgf本体質量(g)760RoHS指令(10物質対応)対応
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社エレベーター三脚(キャリングケース付)マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
高さ(mm)660~1800
充電式リチウム電池 マイト工業株式会社充電式リチウム電池マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
適合機種MG-NV51バッテリー容量(Ah)6
充電式リチウム電池 マイト工業株式会社充電式リチウム電池マイト工業株式会社
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
マイティライン本体+受光器+三脚セット マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セットマイト工業株式会社
55,980税込61,578
1組
5日以内出荷
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10mで±3.5以下回転機構360°回転・微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)バッテリー容量(Ah)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.75MB)
ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルピンロックジョイント本体側マイト工業株式会社
3,998税込4,398
1セット(2本)
4日以内出荷
接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
3ポイントレーザー マイト工業株式会社3ポイントレーザーマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップマイト工業株式会社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせリモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)2電源方式(リチウム電池/AC100V)AC100Vマグネット接点コード採用本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H190×W140(突起物含む)電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M充電時間(時間)最大約3連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
受光器 マイト工業株式会社受光器マイト工業株式会社
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
単三電池BOX マイト工業株式会社単三電池BOXマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合機種MGL-411GP/MGL-441GP/MGL-42RP
充電器 マイト工業株式会社充電器マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
充電コード マイト工業株式会社充電コードマイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合機種MLi-3200/MLi-5200/MLi-6000/MLi-7000
100V電源充電兼用コード マイト工業株式会社100V電源充電兼用コードマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
変換プラグ付きです。
適合機種MGS-445GP
100V電源コード マイト工業株式会社100V電源コードマイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ロットアダプター マイト工業株式会社ロットアダプターマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
傾斜照射用アダプター マイト工業株式会社傾斜照射用アダプターマイト工業株式会社
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
単三電池BOX マイト工業株式会社単三電池BOXマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合機種MLS-444GP
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1台ほか
4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mmダイレクトグリーン(520nm)斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.1MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
54,980税込60,478
1台ほか
4日以内出荷
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515/地墨:650指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構ライン幅(5m地点)±3.5mm以下バッテリー容量(Ah)5.2指示精度7.5mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.4MB)
超高輝度グリーンレーザー マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザーマイト工業株式会社
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む)電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター本体質量(kg)1.3波長(nm)ライン:520/地墨:650指示方式センサー整準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)5.2指示精度10mで±1mm以下連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2M関連資料(1.34MB)
レーザー墨出し器 マイト工業株式会社レーザー墨出し器マイト工業株式会社
249,800税込274,780
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
自動補正範囲±3°回転機構360°回転/微調整機構指示精度10mで±1mm以下レーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)±3.5以下/10m出力(mW)2.5以下
赤ラインレーザー 本体・受光器 マイト工業株式会社赤ラインレーザー 本体・受光器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社レーザー2台収納ケースマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社ネジロック式ジョイントマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ピンロック式ジョイント マイト工業株式会社ピンロック式ジョイントマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
受光器(MG-41A用) マイト工業株式会社受光器(MG-41A用)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様ロッドアダプター付適合MGシリーズ(赤ライン用)RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーター三脚 マイト工業株式会社エレベーター三脚マイト工業株式会社
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
適合MGシリーズ用最小・最大高さ(mm)630・1760RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用) マイト工業株式会社ロッドアダプター(MK-50、MK-501G共用)マイト工業株式会社
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
適合本体MK-50、MK-503GRoHS指令(10物質対応)対応
マイティライン 本体:MGL-111GP マイト工業株式会社マイティライン 本体:MGL-111GPマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
高輝度グリーンレーザー10m±1mmの高精度LDグリーン高輝度タイプライン位置が確認しやすいドット付き傾斜機能付きで斜めでライン照射可能360度回転エンドレス微調整ネジ屋内・外兼用リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式
用途縦ライン、水平ラインを測定する電源(V)リチウム電池/単三乾電池/AC100精度±1.0/10m保護等級クラス2M光源緑色半導体レーザー波長(nm)520nm自動補正範囲±3.0°光出力(mW)3mW以下照射ライン1V1H
マイティライン 本体:MGL-412GP マイト工業株式会社マイティライン 本体:MGL-412GPマイト工業株式会社
72,980税込80,278
1セット
翌々日出荷
高輝度グリーンレーザー10m±1mmの高精度LDグリーン高輝度タイプライン位置が確認しやすいドット付き傾斜機能付きで斜めでライン照射可能360度回転エンドレス微調整ネジ屋内・外兼用リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式
用途縦ライン、水平ライン、矩、鉛直クロスラインを測定する電源(V)リチウム電池/単三乾電池/AC100精度±1.0/10m保護等級クラス2M光源緑色半導体レーザー波長(nm)520nm自動補正範囲±3.0°光出力(mW)3mW以下照射ライン4V1H
受光器(MG-841G用) マイト工業株式会社受光器(MG-841G用)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター マイト工業株式会社レベルアジャスターマイト工業株式会社
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
アズワン品番65-2354-60RoHS指令(10物質対応)対応