電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200RS PRO7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dcRS PRO翌々日出荷
RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチRS PRO7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/divRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチRS PRO7日以内出荷
受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/divRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光マーカーTRACER(トレイサー)税込¥2,638¥2,398
放射線測定器FIRSTCOM税込¥25,278¥22,980
パワーライト宣真工業税込¥2,858¥2,598