絞り込み
ブランド
  • ユニバーサル
  • モノタロウ(230)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,255)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,035)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(727)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(657)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • アズワン(530)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USLステンレスクリーン圧力計 50Φ 00N-239シリーズ ユニバーサルUSLステンレスクリーン圧力計 50Φ 00N-239シリーズユニバーサル
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
仕様接続オネジ規格:R1/4
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター ステンレス製卓上台座 AST型 00N-235シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター ステンレス製卓上台座 AST型 00N-235シリーズユニバーサル
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
圧力計・真空計の接続R3/8用の卓上用接続アダプターです。 任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター AT型 00N-234シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター AT型 00N-234シリーズユニバーサル
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
圧力計・真空計の接続R3/8用の接続アダプターです。 任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター A型 00N-233シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター A型 00N-233シリーズユニバーサル
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
圧力計・真空計の接続R3/8用の接続アダプターです。
USLフッ素樹脂圧力計 75Φ 00N-231シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計 75Φ 00N-231シリーズユニバーサル
139,000税込152,900
1個
31日以内出荷
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USLフッ素樹脂圧力計 50Φ 00N-230シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計 50Φ 00N-230シリーズユニバーサル
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USL-DLフッ素樹脂圧力計 R3/8 00N-228シリーズ ユニバーサルUSL-DLフッ素樹脂圧力計 R3/8 00N-228シリーズユニバーサル
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
仕様接続オネジ規格:Rc3/8
USLフィン回転式 フッ素樹脂流量計 光電センサー採用 00N-258シリーズ ユニバーサルUSLフィン回転式 フッ素樹脂流量計 光電センサー採用 00N-258シリーズユニバーサル
80,980税込89,078
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
光電センサー採用のフィン回転式流量計で純水・薬液用です。
測定流体純水, 薬液
USL-PFA流量計 00N-257シリーズ ユニバーサルUSL-PFA流量計 00N-257シリーズユニバーサル
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
フロートの位置で流量を現場目視出来ます。同時に連続信号を出力出来ます。
USL-PFA流量計 一体成型 00N-256シリーズ ユニバーサルUSL-PFA流量計 一体成型 00N-256シリーズユニバーサル
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くす事が出来ました。
USL超音波式 NEW-PFA流量計 00N-255シリーズ ユニバーサルUSL超音波式 NEW-PFA流量計 00N-255シリーズユニバーサル
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
USL超音波流量計は、表示部(制御部)と検出器(センサー部)から構成されております。
USL-NEW-PTFEインラインフィルター 00N-251シリーズ ユニバーサルUSL-NEW-PTFEインラインフィルター 00N-251シリーズユニバーサル
51,980税込57,178
1個
23日以内出荷から34日以内出荷
PTFEフィルター使用。ポンプの目詰まり予防に最適です。ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能で汚れの状態が見られます。
USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズユニバーサル
98,980税込108,878
1個
31日以内出荷から63日以内出荷
接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体
ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度JIS4級程度使用温度(℃)10~40接続ねじPT3/8圧力レンジ(MPa)-0.1~0
USLステンレスクリーン連成計 50Φ -0.1~1Mpa ユニバーサルUSLステンレスクリーン連成計 50Φ -0.1~1Mpaユニバーサル
59,980税込65,978
1個
23日以内出荷
USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
アズワン品番62-7098-40
USLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpa ユニバーサルUSLステンレスクリーン真空計 50Φ -0.1~0Mpaユニバーサル
59,980税込65,978
1個
63日以内出荷
USLステンレスクリーン圧力計でクラス1000対応です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計径(Φmm)50精度JIS1.6級程度使用温度(℃)-5~45接続ねじPT1/4アズワン品番62-7098-39圧力レンジ(MPa)-0.1~0