絞り込み
ブランド
  • フィガロ技研
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • 日油技研工業(88)
  • アイ電子技研(79)
  • アサヒ技研(18)
  • TP技研(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(7)
  • ライフケア技研(7)
  • 下西技研工業(5)
  • 三共技研(3)
  • しおかぜ技研(3)
  • 三木技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「GIKEN」の検索結果

関連キーワード
  • 三共技研
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー フィガロ技研アルコールチェッカーフィガロ技研(1件のレビュー)
13,990税込15,389
1個
欠品中
電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。
仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)108×60×23電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.00~1.00使用温度(℃)0~40検知原理電気化学式ガスセンサ電池寿命使用回数500回アズワン品番1-9633-21保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)検知対象ガス呼気中アルコールガス有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート) フィガロ技研デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート)フィガロ技研
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ ・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定 ・視認性に優れた大型デジタル表示 ・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能 ・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)
用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理検知範囲0.00-1.00mg/L仕様市販ストロー対応付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)120使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)108×60×23検知原理電気化学式保証期間購入後2年または10000回使用まで表示単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)電池寿命500回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃データ記録件数16件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-17)
デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ) フィガロ技研デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ)フィガロ技研(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能 ・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能 ・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理検知範囲0.00-0.35mg/L仕様市販ストロー対応付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】材質AES質量(g)150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)120×65×25表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き)機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能形態ハンディ型検知原理電気化学式使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電)保証期間購入後1年または10000回使用まで電池寿命2000回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃アズワン品番62-9853-16データ記録件数測定結果:2500件/ID:1000件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-9)
【レンタル】アルコールチェッカー フィガロ技研【レンタル】アルコールチェッカーフィガロ技研
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/Lセット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約450電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V)検知原理半導体式ガスセンサ使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112検知対象ガス呼気中アルコールガスサービス分類レンタル
アルコールチェッカー フィガロ技研アルコールチェッカーフィガロ技研
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合