測定用品 (49) 測定関連サービス (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: A&Dすべて解除
USBコンバータケーブルセット A&D (1件のレビュー) 当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様 コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 長さ(mm) (コンバータ)約820
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途 高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード) 種類 電子天秤 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法W(mm) 190 表示形式 デジタル 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 10回/秒 通信機能 USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
インタフェース<クイックUSB> A&D 当日出荷
GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。
適合機種 GX/GFシリーズ 仕様 クイックUSB アズワン品番 1-4038-25 RoHS指令(10物質対応) 対応
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末) A&D 翌々日出荷
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。
天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。
設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。
データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。
天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。
接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。
電源 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電 プロトコル ZigBee PRO 周波数帯域(GHz) 2.4
GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D 翌日出荷
[GXL-04]
コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様
[GXL-06]
アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様
[GXL-07]
表示部分離型用ケーブル5m標準の3mケーブルと交換して使用
[GXL-08]
イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様
[GXL-27JA]
Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
[GP-16]
AD-8127用プリンタ台
[AX-GXL-31]
表示部保護カバー5枚セット
[AX-KO7695-500]
防水ケーブル5mD-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品 取扱説明書 対象機種 GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.41MB)
防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D 翌日出荷
はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニットPCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売USBとRS-232Cは同時接続可能
用途 ※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m) 電源 ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電 接続 EK-AEP ケーブル AX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売) コネクタ 受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大60(延長不可) 取扱説明書 (0.46MB)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D 翌々日出荷
電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。装着時は、防塵・防水仕様になりません。
対象機種 GX-M、GF-M 出力電圧(V) 範囲:0~1または0.2~1 付属品 取扱説明書 取扱説明書 (1.41MB)
Bluetooth(R)インタフェース A&D 翌日出荷
GX-L/GF-Lシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
付属品 取扱説明書 対象機種 GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (9.22MB)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D 翌日出荷
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種 GX-M、GF-M 音量(dB) ブザー:約65(本体正面1mからの測定時) 付属品 取扱説明書 取扱説明書 (1.41MB)
イーサネットインタフェース(TCP/IP) A&D 翌日出荷
GX-L/GF-Lシリーズ用イーサネットインタフェース(TCP/IP)標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様
対象機種 GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.88MB)
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途 生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 タイプ ベーシック型 電源 ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃) 5~40 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
デジタル温度データロガー A&D (5件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途 医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 約70(電池含む) 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1ch(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 センサー 内蔵 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能) 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
アナログ出力/RS-232C A&D 61日以内出荷
GX-L/GF-Lシリーズ用アナログ出力、RS-232C標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着装着時は非防水仕様
付属品 取扱説明書 対象機種 GX-L / GF-L 出力電圧(V) 0~1または0.2~1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.41MB)
マルチインタフェース(リレー出力用) A&D 翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
付属品 取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用) 対象機種 GC 電源 付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法 200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス 計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.88MB)
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 当日出荷 から 46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途 生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源 ACアダプタ(標準付属) 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天秤 温度範囲(℃) 5~40 表示形式 デジタル 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(計量皿) SUS316
マルチインタフェース(外部スケール接続用) A&D 翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
付属品 取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー 対象機種 GC 電源 付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法 200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス 計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.45MB)
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途 薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 寸法(mm) 259×466×326 質量(kg) 約10 電源 ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm) 0.1mg 計量皿寸法W(mm) 計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品) 最小表示(mg) 0.1 外形寸法D(mm) 466 外形寸法W(mm) 259 外形寸法H(mm) 326 使用温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能 USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 約3.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 翌日出荷 から 15日以内出荷
元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。
用途 薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 丸 表示形式 デジタル 種類 電子天秤 ひょう量単位 g RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ ベーシック型 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 最小表示 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 温度範囲(℃) 5~40 外形寸法D(mm) 326 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 5、10、25、50、100 外形寸法H(mm) 171 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 当日出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品 取扱説明書、六角レンチ 種類 電子天秤 出力 データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売) 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
計量データロガー A&D 当日出荷
約5000の計量データを日付・時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
(対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10)
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65)
接続ケーブル4本付属
付属品 RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m) トラスコ品番 868-1786 電源 不要(計量器またはパソコンより供給) 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/11 適合機器 RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかり インターフェース USB 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(キャップ装着時) 防水性 IP65 誤差 時計:±1分/月 データ記録件数 A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D 翌々日出荷 から 31日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級
校正用分銅内蔵型
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途 取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 ひょう量単位 g(グラム) 計量皿形状 角 表示形式 デジタル 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 精度等級 2級 測定方式 電磁平衡式 使用地区 全国 タイプ 分銅内蔵型 検定 検定付 取扱説明書 (3.54MB) 目量の種類 単目量
個数計 GCシリーズ A&D 翌日出荷 から 11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途 電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m) 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 サンプル数(個) 10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×210 表示単位 g、kg、pcs(個数) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.65MB) メモリー数 本体1000個 +SDカード 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS430
マルチインタフェース(PC接続用) A&D 7日以内出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
付属品 取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用) 対象機種 GC 電源 付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。 外形寸法 200(W)×60(D)×40(H)mm インターフェイス 計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeA RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.88MB)
分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D 翌々日出荷 から 15日以内出荷
ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途 化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 質量(kg) 約3.5 電源 ACアダプタ(標準付属) 付属品 取扱説明書、ACアダプター、本体カバー 計量皿寸法W(mm) Φ90 外形寸法D(mm) 294 外形寸法W(mm) 198 外形寸法H(mm) 315 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 安定時間(秒) 約2(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D 当日出荷 から 15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 質量(kg) 約8.3 タイプ ベーシック型 電源 ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃) 5~40 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約8.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 270 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 翌々日出荷 から 41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 質量(kg) 約9.3 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電源 ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃) 5~40 計量皿寸法W(mm) 270 計量皿寸法D(mm) 210 本体質量(kg) 約9.3 外形寸法D(mm) 355 外形寸法W(mm) 300 外形寸法H(mm) 111 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 270 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒) 1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS316
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D 翌々日出荷 から 12日以内出荷
取引証明用(検定済品)分銅内蔵型粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付きオートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途 取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 ひょう量単位 検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント) 目量(g) 0.1 表示形式 デジタル 表示(g) 補助:0.01 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 270×210 材質(計量皿) SUS316 電源 ACアダプター(付属) 精度等級 1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード) 測定方式 電磁平衡式 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防 質量(kg) 約9.3 種類 電子天秤 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×355×111 検定 検定付 取扱説明書 (3.67MB) 計量皿形状 角
【レンタル】分析天びん マイクロ天秤 BA BA-6TE レンタル A&D 翌々日出荷 から 4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】最小表示1μgマイクロ天びんです。校正用分銅内蔵型です。表示部はタッチパネル(カラー液晶表示)で、操作性に優れています。風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドア機能搭載です。無風イオナイザー標準装備で、静電気による誤差を低減します。RS-232Cインタフェース、USBインタフェース(一方向/双方向の切替可能)、イーサネット、Bluetoothを標準装備しています。自動感度調整機能付きです。ゼロ設定と風袋引きを別々に行うことができ、ネット(正味量)、グロス(総量)、テア(風袋量)のデータ出力が可能です。パスワード機能付きで、管理者、作業責任者、上級作業者、作業者の4段階で機能の制限が可能です。
電源 ACアダプター(付属) 最小表示 1μg ひょう量(g) 6.2 計量皿寸法(mm) Φ25 繰返し性 0.001mg(1g)、0.003mg(6g) 直線性 ±0.010mg モード [計量]g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位) 計量値表示 1.8mg サービス分類 レンタル
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D 翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵型粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付きオートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
用途 取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 ひょう量単位 検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント) 目量(g) 1 表示形式 デジタル 表示(g) 補助:0.1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 270×210 材質(計量皿) SUS316 電源 ACアダプター(付属) 精度等級 2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード) 測定方式 電磁平衡式 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル 質量(kg) 約9.3 種類 電子天秤 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×355×111 検定 検定付 取扱説明書 (3.67MB) 計量皿形状 角
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途 粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 最小表示 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 温度範囲(℃) 5~40 外形寸法D(mm) 317 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 5、10、25、50、100 表示形式 デジタル 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS316 ひょう量単位 g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D 翌々日出荷 から 16日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途 生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 質量(kg) 約7.0 電源 ACアダプタ(標準付属) 温度範囲(℃) 5~40 最小表示/目量(mm) 0.0001g 最小表示(g) 0.0001 計量皿寸法W(mm) Φ90 外形寸法D(mm) 358 外形寸法W(mm) 259 外形寸法H(mm) 332 計量皿寸法(Φmm) 90 湿度範囲(RH) 85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲 5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D 翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途 中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ 最大200個(計量値) 防塵防水性能 IP65 表示モード g、kg、個数、%、カラット、もんめ RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書 (9.22MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D 翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途 中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 14.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 372×612×130 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ 最大200個(計量値) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 344×384 防塵防水性能 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書 (9.22MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D 翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途 中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 付属品 クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル 種類 電子天秤 電源 ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×640×202 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション) データメモリ 最大200個(計量値) 防塵防水性能 IP65 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 約1.5秒(FAST 設定時の代表値) 取扱説明書 (9.22MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D 8日以内出荷 から 21日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍12000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 ひょう量(g) 12000 最小表示(g) 1 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×133 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 計量皿形状 角 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 8日以内出荷 から 15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途 0種~2種の危険場所で使用可能 付属品 取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 種類 電子天秤 電源 パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個 表示 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) 表示形式 デジタル 動作時間 約250時間(バックライトオフ時) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.23MB) 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント) 校正証明書 一般校正
環境ロガー A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D 翌日出荷 から 3日以内出荷
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様 使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容 本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約18 ひょう量(kg) 101 電源 ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性 1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×615×130 個数モード/サンプル数(個) 10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g) 1g 最大表示 101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 386×346 カラット(ct) (ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲 +5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性 ±2g 防塵・防滴 IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g) 100g パーセントモード/最小表示(%) 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト ±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔 約5回/秒または10回/秒 通信機能 RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モード g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間 (FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom) (ひょう量)26933(最小表示)5