絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,425)
  • エスコ(2,267)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,032)
  • シンワ測定(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(911)
  • テクロック(826)
  • ホーザン(726)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(656)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • アズワン(531)
  • HIOKI(日置電機)(466)
  • testo(テストー)(456)
  • ガステック(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズThermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
防水・耐衝撃モデル、耐水性・耐衝撃モデルからお選びいただけます。現在時刻・秒・AM/PM・日付と曜日を表示し、ラボやプラントでの使用に最適。
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理にプローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-70
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の
Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
91日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません最大10個の固有のアラームイベントを保存します100万を超える温度観測を保存できます記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付アズワン品番65-4344-75
Fisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存しますワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしていますHi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計Thermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されますバッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブThermo Fisher Scientific
107,800税込118,580
1個
4日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)ISO/IEC17025準拠校正証明書付※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
107,800税込118,580
1個
4日以内出荷
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM)Thermo Fisher Scientific
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。
仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付アズワン品番65-4344-89
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71
Traceable 4チャンネルアラームタイマー 14-649-17シリーズ Thermo Fisher ScientificTraceable 4チャンネルアラームタイマー 14-649-17シリーズThermo Fisher Scientific
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様●サイズ:70×13×64Hmm●重量:57g●設定時間:~99時間59分59秒アズワン品番65-4340-60
イオン電極 Thermo Fisher Scientificイオン電極Thermo Fisher Scientific
132,800税込146,080
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。
適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01