絞り込み
ブランド
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)
  • モノタロウ(235)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(892)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,348)
  • SK(新潟精機)(1,085)
  • SKC(環境測定)(508)
  • TESA[測定用品](603)
  • testo(テストー)(525)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(547)
  • エスコ(1,936)
  • カネテック(474)
  • ガステック(478)
  • シンワ測定(1,051)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(837)
  • ホーザン(786)
  • マイゾックス(674)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(641)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントレベル測定センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ポイントレベル測定センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    12日以内出荷
    タンクや容器のレベルを高い信頼性で制御。飲食料品産業の要件向けの衛生的設計。液体、粘性媒体、およびペレットに対応。スイッチング出力のパラメータ設定により媒体を区別。沈着や泡を高い信頼性で抑制。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEEK, PEI, FKM【媒体接触部】PEEK 表面粗さ: Ra < 0,8 μm / Rz = 4 μm外形寸法(mm)Φ 30 / L = 113保護構造IP 68, IP 69K保存温度(℃)-40~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2応答時間(秒)< 0.5測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-40~85電流(mA)出力開閉(DC)/100出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 G 1/2 テーパ形シーリングエッジ出力数最大2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link
  • 流量センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    流量センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス 1.4310 (SUS301), PC, PBT GF20, EPDM/X【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), O-リング: FKM 硬度 ショアA80長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 19~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ出力数最大1遅延時間(秒)起動/10
  • 振動診断増幅器 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動診断増幅器

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    12日以内出荷
    仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA保護構造IP 20保存温度(℃)0~70使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (DC 24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~70取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
  • ポイントレベル測定センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ポイントレベル測定センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    12日以内出荷
    信頼性の高いタンク・容器内のポイントレベル監視を実現。最少レベル・リーク・オーバーフローを検出。空/満量を簡単に調整。水・油・クーラントを検出。要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
    材質PP (ポリプロピレン) 繊維強化【媒体接触部】PP (ポリプロピレン)質量(g)252.7保護構造IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68)測定範囲(℃)-25~85精度1.5K分解能0.1K保存温度(℃)-25~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 9.6~35, (IO-Link: DC 18~30)消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2応答時間(秒)< 0.3測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~85電流(mA)出力開閉(DC)/100出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有逆接続保護/有検出範囲(mm)A/28保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)16出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 1通信インターフェースIO-Link
  • 振動診断増幅器 ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動診断増幅器

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    12日以内出荷
    機械および設備の振動を高い信頼性で監視。不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。振動センサの加速度等の動的な値を最大4点同時入力。予備アラームと本アラーム用の2つのスイッチング出力。アナログ入力による振動監視で詳細に測定
    仕様DINレール固定式, パラメータ設定ソフトウェア, VES004材質外装: PA外形寸法(mm)114.2×50×105.3保護構造IP 20保存温度(℃)0~60使用電源(V)電圧範囲/DC 24, (圧電式(IEPE)入力: 24V + 20%, IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)消費電流(mA)200, (24V)入力/出力トータル/8, (パラメータ設定可能)使用周囲温度(℃)0~60取付け方法DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))電圧許容範囲入力電源/20%保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション連続振動監視通信インターフェースEthernet
  • 流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    流量センサ 逆流防止機能・ディスプレイ付き

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を正確に検出。内蔵の測定グラフで、水、クーラント、油、およびグリコール溶液に最適。超高速応答(約10 ms)。スイッチング出力、アナログ出力または周波数出力、IO-Link対応。赤/緑のLED表示色によりプロセス値の変化を把握。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC, 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ)【媒体接触部】ステンレス1.4401(SUS316), ステンレス 1.4404 (SUS316L), 真鍮 (2.0371), 真鍮 ニッケルメッキ (化学メッキ), PPS, O-リング: FKM質量(g)1286保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-15~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 50入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力 2×200 (~60 ; 2×250 (~40℃)負荷抵抗最大500Ω出力信号スイッチング信号, アナログ信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rp 1 めすねじ出力数最大2遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link
  • 流量センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    流量センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    12日以内出荷
    高い信頼性で配管内の液体や気体を監視。豊富なアダプタで各種プロセス接続に対応。スイッチポイントの設定が容易で迅速にセットアップ。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。スイッチポイントと流量をLEDゲージで表示。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    長さ(mm)取付時 EL/45外形寸法(mm)Φ 50 / L = 113保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-25~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~36消費電流(mA)< 60使用周囲温度(℃)-25~80電流(mA)出力開閉(DC)/250外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)8.2プロセス接続接圧部 M18×1,5 めすねじ電気仕様PNP遅延時間(秒)起動/10通信インターフェースIO-Link
  • 流量センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    流量センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    12日以内出荷
    スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装。優れた過負荷耐性と真空耐性。高い耐衝撃性および耐振動性の堅牢なステンレス外装。6000万を超える圧力サイクルの製品寿命。2つのプログラム可能なスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定
    仕様最小スイッチング回数/6000万回、 (1.2 x 定格圧力)材質ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI【媒体接触部】ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)質量(g)62.5外形寸法(mm)Φ 19 / L = 67保護構造IP 67, IP 69K保存温度(℃)-40~100機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-40~90締付トルク(N・m)50, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力開閉(DC)/100外装シリンダー出力信号スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有応答周波数(Hz)(DC)< 170逆接続保護/有素子リストリクタ内蔵/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 0.3通信インターフェースIO-Link
  • 圧縮空気流量センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    圧縮空気流量センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    12日以内出荷
    流量・消費量・温度を正確に測定。高い繰返し精度と測定ダイナミクス。産業用途で圧縮空気を検出。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。ディスプレイは最適な角度に回転可能。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), スチール(1.5523) 亜鉛メッキ, 真鍮 (2.0401), FKM【媒体接触部】ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, アクリレート質量(g)546.5外形寸法(mm)150×45.4×71.2保護構造IP 65, IP 67入力カウンタリセット保存温度(℃)-20~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)消費電流(mA)< 80入力/出力デジタル出力: 2, アナログ出力: 1出力電流(mA)4~20, (スケーリング可能)パルス出力積算流量使用周囲温度(℃)0~60電流(mA)出力開閉(DC)/150, (各出力)負荷抵抗最大500Ω外装角形出力信号スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 R 1/2 おすねじ DN15電気仕様PNP/NPN相対湿度(%RH)最大90遅延時間(秒)起動/1通信インターフェースIO-Link
  • カルマン渦式ディスプレイ付き ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    カルマン渦式ディスプレイ付き

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    12日以内出荷
    媒体の流量と温度を安定して検出。スイッチング出力または周波数出力、IO-Link対応。ディスプレイは最適な角度に回転可能。赤/緑の色変化ではっきり読みやすいディスプレイ。水、脱イオン水、および冷却水に最適。ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
    材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT+PC-GF30, PPS, TPE-U【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), ETFE, PA 6T, PPS, FKM質量(g)441外形寸法(mm)110×45×72保護構造IP 65, IP 67保存温度(℃)-20~80使用電源(V)電圧範囲/DC 18~30消費電流(mA)< 30入力/出力デジタル出力: 2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理カルマン渦式使用周囲温度(℃)0~60締付トルク(N・m)30電流(mA)出力開閉(DC)/100外装角形出力信号スイッチング信号, 周波数信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護有逆接続保護/有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プロセス接続接圧部 Rc 1/2 めすねじ DN10出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 3通信インターフェースIO-Link