特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:0.1
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7421
セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ
幅(mm)102
電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)
高さ(mm)222
奥行(mm)60
交流電圧(V)1000
抵抗(Ω)500M
直流電圧(V)1000
連続使用時間200
交流電流(A)10
最大表示50000(カウント)
直流電流(A)10
検波方式真の実効値整流(RMS)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番765-7234
幅(mm)69
高さ(mm)142
奥行(mm)28
電源(V)単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間200
交流電流(A)10
最大表示6000(カウント)
直流電流(A)10
検波方式平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター
付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本
トラスコ品番583-1227
幅(mm)101
高さ(mm)215
奥行(mm)60
周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99
抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M
交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V
直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V
直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A
交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A
検波方式真の実効値整流(RMS)
動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
種類バッテリパック
電池ニッケル水素
モデルBP120
併用可能製品120シリーズ、43シリーズ、43Bシリーズ
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 1500V クランプメーター
付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース
トラスコ品番594-4399
幅(mm)84
高さ(mm)281
奥行(mm)49
交流電圧(V)6001000
抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k
直流電圧(V)0.5、600.0、1500
交流電流(A)999.9
直流電流(A)999.9
測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
リプレイ:100画面自動補足。波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT。残像表示:オフ、短、中、長、無限。エンベロープ:〇。リミットテスト(合格/不合格):〇。トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間。トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間。内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着。インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本
トラスコ品番595-0797
電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)60
1台
¥399,800
税込¥439,780
79日以内出荷
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番765-7196
電源(V)単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間200
交流電流(A)400
最大表示6000(カウント)
検波方式平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。
トラスコ品番836-9099
幅(mm)100
高さ(mm)203
奥行(mm)50
電源(V)単3乾電池×4本(付属)
交流電圧(V)1000
直流電圧(V)1000
最小表示(MΩ)0.01
定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
仕様真のRMSあり
長さ(mm)207
幅(mm)75
寸法(mm)207×75×34
高さ(mm)34
質量(g)265
電圧(V)【安全カテゴリ】300,600
電源バッテリ
精度【最高交流電圧】±(2%rdg+5ディジット)【最高交流電圧】±(1.5%rdg+5桁)【直流電圧】±(1%rdg+5ディジット)
クランプAC電流測定用クランプメータ
測定機能AC電流,AC電圧,導通,DC電圧,抵抗
使用電池単四電池
ディスプレイLCD
抵抗測定400Ω
直流電圧測定600Vdc
交流電圧測定600Vac
交流電流測定400Aac
導体サイズ(mm)30
測定分解能【AC電流】100mA【DC電圧】100mV【抵抗】100mΩ
モデル323
安全カテゴリCATIII,CATIV
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)-10
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様(最大電圧測定)1000Vac
長さ(mm)30.5
幅(mm)51
寸法(mm)30.5×51×203
測定範囲(電圧)0to1000V
高さ(mm)203
質量(g)300
種類【テスト】AC電流/AC電圧/導通/DC電流/DC電圧/抵抗
電圧(V)【安全カテゴリ】600,1000
電源バッテリ
抵抗(Ω)(導通)0
機能【自動RCDテスト】あり【RCDランプテスト】なし
使用電池単三x2
導通25→400O
動作温度範囲(℃)-10→+50
モデルT5
安全カテゴリCATIV600V/CATIII1000VV
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)-10
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。