絞り込み
ブランド
- Greenlee
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,123)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

Greenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用
Greenlee¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用
Greenlee¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ
Greenlee¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタGreenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認RoHS指令(10物質対応)対応
Greenlee 光ファイバテスト装置
Greenlee¥99,980税込¥109,9781個欠品中仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能RoHS指令(10物質対応)対応