絞り込み
ブランド
- 祥碩堂
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,976)
- エスコ(1,134)
- テクロック(731)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(703)
- シンワ測定(664)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

石花マーキングチョーク
祥碩堂(27件のレビュー)¥60~税込¥66~1本ほか当日出荷濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
太型マーキングチョーク「光明丹」
祥碩堂(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
書いたあと消せるチョーク 本体
祥碩堂(31件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本
祥碩堂(11件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3本)当日出荷専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
蛍光マーキングチョーク
祥碩堂(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など形状六角形直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き
祥碩堂¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm
祥碩堂¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
ハイパー白液
祥碩堂¥799税込¥8791本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)色白寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
雨の日用OK墨汁
祥碩堂¥789~税込¥868~1本(180cc)当日出荷から翌日出荷鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。用途打設後の墨付けに最適
チョークホルダー
祥碩堂¥849税込¥9341本当日出荷光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
祥碩堂¥429税込¥4721個当日出荷MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
MODEL ATHLETE シリコンキャップ
祥碩堂¥219税込¥2411個4日以内出荷MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
ワンショットゲージ
祥碩堂¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
ハイパー朱液
祥碩堂¥749税込¥8241本(180mL)当日出荷プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。用途鉄用(無塩)色朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
光明丹マーキングチョーク軟質タイプ
祥碩堂¥3,698税込¥4,0681箱(12本)当日出荷から8日以内出荷柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
建築土木用墨汁
祥碩堂¥379税込¥4171本(180mL)当日出荷墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)色黒
キエールハイパーチョーク
祥碩堂¥839税込¥9231パック(3本)8日以内出荷書いて消せる水性チョーク。 耐熱70℃で溶けにくい。 夏の暑さでも溶けにくい耐熱70℃。 水性タイプで、筆記後消すことができます。 耐水黒板への使用に適しています。(筆記後、部材の表面状況によっては、消えにくい場合はございます。ご使用前に一度試し書きを行ってください。また、濡れている部材への筆記ができません。)用途耐水黒板、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、木材、ガラスなど。
蛍光マーキングチョーク
祥碩堂¥699税込¥7691パック(3本)8日以内出荷暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。 暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。色赤