絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(231)
  • エスコ(2,099)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,691)
  • SK(新潟精機)(943)
  • シンワ測定(775)
  • マイゾックス(613)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(593)
  • TRUSCO(375)
  • アズワン(343)
  • タジマツール(TJMデザイン)(300)
  • HIOKI(日置電機)(255)
  • ホーザン(250)
  • 共立電気計器(216)
  • カネテック(190)
  • 佐藤計量器製作所(187)
  • ムラテックKDS(181)
  • ユニセイキ(180)
  • オーハウス(175)
  • エビス(水平器)(155)
  • INSIZE(インサイズ)(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトアライメントツール TKBA SKF(日本エスケイエフ)ベルトアライメントツール TKBASKF(日本エスケイエフ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途Vベルトプーリーの芯出し用。仕様レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m
回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRTSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ)シャフトアライメントツール TKSASKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1台
欠品中
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。トラスコ品番565-6908セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース分解能±0.1/10μm測定精度(%)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
ストロボスコープTKRS SKF(日本エスケイエフ)ストロボスコープTKRSSKF(日本エスケイエフ)
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1